デジタルパネルメータ :「抵抗 端子台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「入力種類」から絞り込む
BCD(2)
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240
適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定
質量(kg)5
測定範囲DC4~20mA
取付方式壁掛け
入力種類BCD
スイッチケース内部(電源)
耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))
消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)
表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示
表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)
ケース寸法(mm)W540×H180
入力BCD並列入力
保存温度(℃)-20~70
機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示
単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)
表示桁数4桁
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色マンセル 5Y 7/1
周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)
ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)
確度±(0.1% of rdg +1digit)
動作周囲温度(℃)0~40
電圧許容範囲(V)AC90~250V
入力抵抗12.5Ω
入力レベル24Vオープンコレクタ
表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
過負荷DC±150mA(入力)
1台
¥209,800
税込¥230,780
15日以内出荷
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240
適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定
質量(kg)5
取付方式壁掛け
入力種類BCD
スイッチケース内部(電源)
耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))
消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)
表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示
表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)
ケース寸法(mm)W540×H180
入力BCD並列入力
保存温度(℃)-20~70
機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示
入力信号"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル)
単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)
表示桁数4桁
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色マンセル 5Y 7/1
周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)
ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)
動作周囲温度(℃)0~40
電圧許容範囲(V)AC90~250V
入力レベル24Vオープンコレクタ
表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
1台
¥209,800
税込¥230,780
15日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。