デジタルパネルメータ :「加算器」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上。圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト。初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能。アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意。ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能。デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能。トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能。パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
動作方式逐次比較方式 表示7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑) 感度(最小入力)0.5μV/digit 適合センサストレンゲージ式各種センサ(350Ω) 確度(℃)±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。 最大表示9999 最大入力電圧3.3mV/V 温度特性±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度2000回/秒 ゼロ調整範囲-1.000~+1.000mV/V ゲイン0.001~+3.300mV/V センサ電源電圧(V)DC5±10% 60mA
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング