412件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
  • ハイブリッド記録計 SR用保守部品 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR用保守部品

    azbil(旧:山武)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ハイブリッド記録計 SR用 インクリボン等保守部品
  • H7E□-N用アダプタ omron(オムロン)

    H7E□-N用アダプタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
  • ワイヤレススイッチ 受信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ 受信機

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
  • RS-422 コネクター端子台変換 アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-422 コネクター端子台変換 アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
  • CPUメモリバックアップ電池 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    CPUメモリバックアップ電池

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    光洋電子工業小型PLC用、交換用バックアップ電池。
  • USBケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)適合機種GP3000、ST3000ケーブル長(m)2
  • 9-25pin変換ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    9-25pin変換ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • 画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面作成ソフトウェア GPPro EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
  • 防水パッキン omron(オムロン)

    防水パッキン

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • 三菱CPU接続用ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱CPU接続用ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷
    用途三菱電機PLC用接続ケーブル
  • 変換ケーブル 20cm Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    変換ケーブル 20cm

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
  • 12.1型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    12.1型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(5枚)
    当日出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オプション 取付L金具
    材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
  • タッチパネル ST6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ST6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • タッチパネル STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
    定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • 画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(5枚)
    当日出荷
    5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
  • 10.4型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    10.4型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(5枚)
    当日出荷
    GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
    適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
  • 置換え用アダプタ omron(オムロン)

    置換え用アダプタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    電磁カウンタからの置換え用アダプタ
  • クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリング

    クールインキュベーター

    三菱電機エンジニアリング
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    6日以内出荷
    ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
    付属品棚網×2枚、鍵×2個材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂質量(kg)18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)98内容積(L)41(内扉内37)安全装置過昇温度保護機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃アズワン品番1-8963-01庫内寸法(mm)W360×D276×H420商品タイプレンタル品はこちら
  • COM ポート変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    COM ポート変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
    用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
  • クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリング

    クールインキュベーター

    三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
    付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ有効内容量(L)25安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール温度調節精度±0.5℃(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番1-6684-01温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃ドレン水自然蒸発式
  • FAグッズ USBケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ USBケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    色白質量(g)約180適合規格JIS B 3502、IEC61131-2ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
  • コントロールBOX 笠 IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX 笠

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.材質SPCC厚さ(mm)1色5Y7/1(半つや)
  • ネオアラーム 停電補償用蓄電池 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 停電補償用蓄電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    仕様無電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
  • GOT3000 保護シート 三菱電機

    GOT3000 保護シート

    三菱電機
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    色(シート)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
  • オプションユニット 三菱電機

    オプションユニット

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.16チャンネル数1ch出力方式TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)対応機種GT27 (GT2705-VTBDを除く)消費電流(A)0.06解像度[GT2715-X]XGA: 1024×768 ドット、[GT2712-S/GT2710-S/GT2708-S]SVGA: 800×600 ドット、[GT2710-V/GT2708-V]VGA: 640×480 ドット水平周波数(kHz)[GT2715-X]48.4、[GT2712-S/GT2710-S/GT2708-S]37.9、[GT2710-V/GT2708-V]31.5垂直周波数(Hz)60外部接続HDMI コネクタタイプA
  • DC電源コネクター(ストレート) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    DC電源コネクター(ストレート)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    電源ケーブルと接続するための電源コネクター
  • 小形低温恒温器 三菱電機エンジニアリング

    小形低温恒温器

    三菱電機エンジニアリング
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
    質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360鍵オプション
  • USBデータ転送ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBデータ転送ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)ケーブル長(m)1.8
  • ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
  • ケーブル コネクタ付 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ケーブル コネクタ付

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • コネクター端子台変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    コネクター端子台変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
  • ネオアラーム 個別移報ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 個別移報ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    型番RN-RY
  • 金属製底板 Panasonic(パナソニック)

    金属製底板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    深夜電力機器の引込み口装置で使用される場合などに使用できます。

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品