77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • ハイブリッド記録計 SR用保守部品 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR用保守部品

    azbil(旧:山武)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ハイブリッド記録計 SR用 インクリボン等保守部品
  • ワイヤレススイッチ 受信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ 受信機

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
  • CPUメモリバックアップ電池 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    CPUメモリバックアップ電池

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    光洋電子工業小型PLC用、交換用バックアップ電池。
  • USBケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)ケーブル長(m)2適合機種GP3000、ST3000
  • H7E□-N用アダプタ omron(オムロン)

    H7E□-N用アダプタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • 画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面作成ソフトウェア GPPro EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • 変換ケーブル 20cm Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    変換ケーブル 20cm

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
  • RS-422 コネクター端子台変換 アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-422 コネクター端子台変換 アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
  • タッチパネル ST6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ST6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • 9-25pin変換ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    9-25pin変換ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 10.4型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    10.4型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1パック(5枚)
    当日出荷
    GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
    適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
  • 三菱CPU接続用ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱CPU接続用ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    用途三菱電機PLC用接続ケーブル
  • 置換え用アダプタ omron(オムロン)

    置換え用アダプタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    電磁カウンタからの置換え用アダプタ
  • 12.1型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    12.1型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1個(5枚)
    当日出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    オプション 取付L金具
    材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
  • 防水パッキン omron(オムロン)

    防水パッキン

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様無電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)入力(警報)無電圧a接点その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
  • 画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
  • USBデータ転送ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBデータ転送ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.8仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)
  • コントロールBOX 笠 IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX 笠

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.材質SPCC厚さ(mm)15Y7/1(半つや)
  • クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリング

    クールインキュベーター

    三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
    アズワン品番1-6684-01有効内容量(L)25温度調節精度±0.5℃(無負荷時)温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45ドレン水自然蒸発式
  • ケーブル コネクタ付 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ケーブル コネクタ付

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • 画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1パック(5枚)
    当日出荷
    5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
  • ネオアラーム 停電補償用蓄電池 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 停電補償用蓄電池

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
  • DC電源コネクター(ストレート) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    DC電源コネクター(ストレート)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源ケーブルと接続するための電源コネクター
  • FAグッズ USBケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ USBケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    質量(g)約180適合規格JIS B 3502、IEC61131-2ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
  • ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
  • ST6300Tシリーズ表示器 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6300Tシリーズ表示器

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
  • タッチパネル STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
    定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
  • 小形低温恒温器 三菱電機エンジニアリング

    小形低温恒温器

    三菱電機エンジニアリング
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
    質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360オプション
  • COM ポート変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    COM ポート変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
    用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
  • タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 組み込みディスプレイ FP6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    組み込みディスプレイ FP6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
    FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
    インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)表示デバイスTFTカラーLCD
  • オプションユニット 三菱電機

    オプションユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.16チャンネル数1ch出力方式TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)対応機種GT27 (GT2705-VTBDを除く)消費電流(A)0.06解像度[GT2715-X]XGA: 1024×768 ドット、[GT2712-S/GT2710-S/GT2708-S]SVGA: 800×600 ドット、[GT2710-V/GT2708-V]VGA: 640×480 ドット水平周波数(kHz)[GT2715-X]48.4、[GT2712-S/GT2710-S/GT2708-S]37.9、[GT2710-V/GT2708-V]31.5垂直周波数(Hz)60外部接続HDMI コネクタタイプA
  • 表示器 GOT ライセンス 三菱電機

    表示器 GOT ライセンス

    三菱電機
    499,800税込549,780
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    仕様標準ライセンス対応機種GT SoftGOT2000

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品