特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様有電圧入力+一括移報出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 出力電圧(V)(センサ用)DC12 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能高輝度一括表示ランプ搭載 出力電流(mA)(センサ用)30 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×43
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力 材質鋼鉄製 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷) 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子ネジ端子 停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります