4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、。アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。
用途省配線・省工数機器 仕様●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g)約220 消費電流(mA)6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台ネジ端子タイプ、端子ネジ:M3セルフアップネジ 7.62mmピッチ、適合電線、締付けトルク:0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm) 供給電源外部:DC24V+-10% 製品分類区分アナログ信号変換器 スロット数(個)4
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、。アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途省配線・省工数機器 仕様●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g)約250 消費電流(mA)6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源外部:DC24V+-10% 製品分類区分アナログ信号変換器 スロット数(個)8
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷

アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、。アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途省配線・省工数機器 仕様●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g)約160 消費電流(mA)6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源外部:DC24V+-10% 製品分類区分アナログ信号変換器 スロット数(個)8
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷

アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、。アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途省配線・省工数機器 仕様●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g)約160 消費電流(mA)6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源外部:DC24V+-10% 製品分類区分アナログ信号変換器 スロット数(個)4
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります