5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W)2 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 接続NPNオープンコレクタ接続 定格時間連続
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
9日以内出荷

電子音警報器 モータサイレン(BS,BSG,BST,T型用)カーボンブラシ 販売ロット:2
適合機種BS、BSG、BST、T 種類モーターサイレン用カーボンブラシ
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります