プログラムリレー :「端子 3.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類その他アクセサリ
保護構造IP20
ケーブル長(m)100未満
出力点数4点
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
サンプリング間隔:300ms
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
時計機能付
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
保護構造IP20
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。