GT5P形 小形タイマIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)当日出荷
仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A質量(g)約54出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A接点構成1c保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)復帰時間100ms以下動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms)最大開閉容量AC960VA/DC120W最大開閉電流5A電圧誤差±0.5%、±20ms温度誤差±3%耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上最大開閉電圧(V)AC250/DC125耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~