242件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
TB282Lシリーズ週間式(JIS協約型・2P)(ソーラー機能付)タイムスイッチ耐突入電流仕様(1回路型)
電流(A)(目安)負荷突入:300適合負荷(モーター)AC100V 750WAC200V 1500WRoHS指令(10物質対応)対応抵抗負荷(A)10
ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズomron(オムロン)
9,598税込10,558
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3Yシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yシリーズomron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
21日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
電力管理用計器 タイムスイッチ 三菱電機電力管理用計器 タイムスイッチ三菱電機
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
種別タイムスイッチ質量(kg)0.2表示時刻表示……LCDによるデジタル表示分類電力管理用計器設定方式プログラムセット方式:押ボタン構成電源回路とスイッチ回路の構成:別回路(無電圧)RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)500
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
子時計調整スイッチ Panasonic(パナソニック)子時計調整スイッチPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9432N、TA9433N、TA9440N、TA9441N、TA9442N
増幅基板 Panasonic(パナソニック)増幅基板Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
電源基盤 B6 Panasonic(パナソニック)電源基盤 B6Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
32日以内出荷
仕様電源基盤B6、部品使用製品:TA9510N、TA9520N、TA9530N、TA9540N
電源基板 B4 Panasonic(パナソニック)電源基板 B4Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TD9100N 年間式プログラムタイマー ラック型
電源基板 B3(ラジオ付) Panasonic(パナソニック)電源基板 B3(ラジオ付)Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TD9101N 年間式プログラムタイマー ラック型 電波付
ガラス管ヒューズ Panasonic(パナソニック)ガラス管ヒューズPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
31日以内出荷
用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C
パイロットランプ Panasonic(パナソニック)パイロットランプPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
31日以内出荷
用途交換部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器、TC5551 液晶式・休憩時間操作盤(20210331 生産終了品)、TC5552 液晶式・遠隔操作盤(20210331 生産終了品)
ガラス管ヒューズ 0.2A Panasonic(パナソニック)ガラス管ヒューズ 0.2APanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵
ディーンコドコネクター Panasonic(パナソニック)ディーンコドコネクターPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TD8310C、TD8311C、TD9310、TD9310N、TD9311、TD9320、TD9320N、TD9330、TD9330N
キカイカンセイヒン(CD24V)用 Panasonic(パナソニック)キカイカンセイヒン(CD24V)用Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷
仕様DC24V用、部品使用製品:TA8410、TA8410A、TA8410C、TA8411A、TA8411CK、TA8420、TA8420A、TA8420C、TA8421A、TA8421C
キカイカンセイヒン(CD3.6V)用 Panasonic(パナソニック)キカイカンセイヒン(CD3.6V)用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TA8420、TA8420A、TA8430A、TA8430C、TA8431A、TA8431C、TA8520、TA9420、TA9420N、TA9421
ノイズフィルターブロック Panasonic(パナソニック)ノイズフィルターブロックPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
ヒューズ Panasonic(パナソニック)ヒューズPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
パイロットランプブロック Panasonic(パナソニック)パイロットランプブロックPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
仕様部品使用製品:TD9310N、TD9320N、TD9330N
スピーカブロック Panasonic(パナソニック)スピーカブロックPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TD9102N、TD9103N、TD9402N、TD9403N
ガラス管ヒューズ 1A Panasonic(パナソニック)ガラス管ヒューズ 1APanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
31日以内出荷
仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵
トランスブロックPC1 Panasonic(パナソニック)トランスブロックPC1Panasonic(パナソニック)
10,880税込11,968
1個
31日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
アナログタイマATシリーズ AUTONICS(オートニクス)アナログタイマATシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
タイマー設定0.05s~100h取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応時間仕様0.05s~100h
防雨型タイマー(別回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)防雨型タイマー(別回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
防雨型タイマー(同一回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)防雨型タイマー(同一回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
防雨型タイマー(別回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)防雨型タイマー(別回路100V)A接点Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
予約販売
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
協約 週間タイムSW 200V交流式 Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW 200V交流式Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期週間式
タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様 富士電機タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様富士電機
769税込846
1個
6日以内出荷
質量(g)約59外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×74×20.3
LT4H デジタルタイマ パネルカバー Panasonic(パナソニック)LT4H デジタルタイマ パネルカバーPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(20個)
42日以内出荷
パネルカバー Panasonic(パナソニック)パネルカバーPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(20個)
56日以内出荷
PM4H-SDM スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック)PM4H-SDM スターデルタタイマPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替
PM4H-SD スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック)PM4H-SD スターデルタタイマPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替
マルチレンジタイマ Panasonic(パナソニック)マルチレンジタイマPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
52日以内出荷
ACフリー電源化を実現 首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化 IP65の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易 "ゼロ"設定瞬時出力を標準装備 時間レンジのマルチ化で使い易さ向上 8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合) 大型ダイヤルで操作性アップ パネルカバーの交換が可能 セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能 UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
パネルカバーF PM4H-F用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーF PM4H-F用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
22日以内出荷
パネルカバーM PM4H-M用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーM PM4H-M用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
22日以内出荷
パネルカバーS PM4H-S用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーS PM4H-S用Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(20個)
22日以内出荷
パネルカバーA PM4H-A用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーA PM4H-A用Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(20個)
22日以内出荷
S1DXM-A/Mマルチレンジタイマ Panasonic(パナソニック)S1DXM-A/MマルチレンジタイマPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
マルチ機能搭載 品番集約 カドミウムフリー接点採用 お求め安い価格 UL,C-UL,CEマーキングに対応
規格UL/C-UL 、CE質量(g)約45保護構造IEC規格 IP40(保護カバー:ADX18008ご使用時はIP50)

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

タイマ/タイムスイッチ