カムポジショナ :「回転 表示 板」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)カムポジショナ H8PS
簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ!。DIN96×96mmの小型サイズ。1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応。業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示。出力遅れを補正する進角機能。回転数表示機能、パルス出力機能を搭載。UL/CSA規格取得、EMS規格に適合。
質量(g)約300(形H8PS本体) 耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 応答時間出力:0.3ms以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間 測定単位0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14 EMC規格EMI:EN61326・放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A・EMS:EN61326・静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2・電界強度イミュニティ:EN61000-4-3・伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6・バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4・サージイミュニティ:EN61000-4-5 耐ノイズ電源端子間:±480V、入力端子間:±600Vノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns) インパルス電圧(V)電源入力端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分USB通信時は除く ケーブル延長(m)エンコーダケーブル:256/360分解能時100m以下(330r/min以下の場合)52m以下(331~1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~900r/min12m以下(1201~1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901~1200r/min720分解能時100m以下(330r/min以下の場合)52m以下(331~600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~450r/min12m以下(601~800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451~600r/min 設定ステップ数1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能) 衝撃(誤動作)(m/s2)200 3軸各方向 各3回(USB通信時は除く) 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) エンコーダ入力専用のアブソリュートエンコーダを接続応答回転速度(運転モード、試運転モード時)256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min異常データ検出機能あり
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)