17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)カムポジショナ H8PS
簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ!。DIN96×96mmの小型サイズ。1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応。業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示。出力遅れを補正する進角機能。回転数表示機能、パルス出力機能を搭載。UL/CSA規格取得、EMS規格に適合。
質量(g)約300(形H8PS本体) 耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 応答時間出力:0.3ms以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間 測定単位0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14 EMC規格EMI:EN61326・放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A・EMS:EN61326・静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2・電界強度イミュニティ:EN61000-4-3・伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6・バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4・サージイミュニティ:EN61000-4-5 耐ノイズ電源端子間:±480V、入力端子間:±600Vノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns) インパルス電圧(V)電源入力端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分USB通信時は除く ケーブル延長(m)エンコーダケーブル:256/360分解能時100m以下(330r/min以下の場合)52m以下(331~1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~900r/min12m以下(1201~1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901~1200r/min720分解能時100m以下(330r/min以下の場合)52m以下(331~600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~450r/min12m以下(601~800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451~600r/min 設定ステップ数1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能) 衝撃(誤動作)(m/s2)200 3軸各方向 各3回(USB通信時は除く) 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) エンコーダ入力専用のアブソリュートエンコーダを接続応答回転速度(運転モード、試運転モード時)256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min異常データ検出機能あり
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
549 税込604
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
30日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
80日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
80日以内出荷

1個
819 税込901
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷

仕様CD-ROM 対応OSWindows98/2000/Me/XP パソコン動作環境ハードディスク空き容量:20MB以上推奨CPU:Pentium144MHz以上推奨メモリ:24MB以上USBコントローラがUHCI方式であること
1個
7,398 税込8,138
31日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)ラッピング端子
適合H7E□-N 種類ラッピング端子(2本1セット)
1セット(2本)ほか
87 税込96
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別並列運転アダプタ
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング