信号変換器 :「監視システム」の検索結果
18ビットマルチチャネルADC用評価ボード、Microchip. マイクロチップの MCP6424EV 評価ボードは、小型 18 ビットマルチチャンネル ADC です。このボードは、分解能 18 ビットでアナログ入力をデジタルに変換するように設計されています。このボードは使いやすく、Microchips に広く使用されている PICkit に直接接続します。基板接続用ヘッダを PICkit に直接接続できるため、すばやく簡単に変換テストを行うことができます。センサ入力コネクタ(基板の CH2 )を使用して電圧を監視することもできます。MCP6424EV には、SDL 、SDA アナログ入力用のテストポイントも含まれています。テストポイントにオシロスコープを接続すると、I2Cバスラインのデータ通信を検査し、結果の変換入力を監視できます。
特長と利点:18 ビットチャンネル ADC
フォームファクタが小さいので、どこにでも持ち運ぶことができます
独自のアプリケーションに接続して、システムの機能をテストすることもできます。
低ノイズ、高精度
ボードの状態を示す 2 つの LED
用途:重量スケール
バッテリフューエルゲージ
温度検出 - RTD 、サーミスタ、熱電対
ブリッジ検出 - 圧力、力、歪み
ファクトリオートメーション機器
PICkit が必要ですか
RS 品番 ; 381-554 381-554 を確認してください
仕様コンバータタイプ = A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。