特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●最大データレート:5MBd●コネクター形状:正方形●標準上昇時間:30ns●標準降下時間:30ns●ピン数:3●実装タイプ:パネルマウント●寸法:12.7 x 7.98 x 20.32mm●コネクタータイプ:ST●高さ:20.32mm●長さ:12.7mm●幅:7.98mm●シリーズ:OPF520●OPF522シリーズ光ファイバレシーバ. Optek Techonology製のOPF520シリーズは、光ファイバレシーバのファミリです。 OPF520はプラスチック製キャップの付いたパッケージに収納されています。一方、OPF522は金属STパッケージに収納されています。 これらの製品は、フォトダイオード、バイアスネットワーク、DCアンプ、オープンコレクタ出力コレクタで構成されるモノリシックフォトICを搭載しています。 データ通信リンク用に設計されたOPF520光ファイバレシーバは、産業用イーサネット機器、銅線-光ファイバのメディア変換、システム内の光ファイバリンク及びビデオ監視システムに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●最大順方向電圧: 1.8V●最大入力電流: 30 mA●絶縁電圧: 20 kV dc / Vrms●ピン数: 4●実装タイプ: スルーホール実装●OPI1268Sシリーズ高電圧アイソレータ. OPI1268S高電圧光アイソレータは、高速データ伝送の可能なデジタル出力を備えています。 OPI1268Sは、光ICに光学的に結合されたIR LED (850 nm)で構成されています。 このデバイスは、入力回路と出力回路の間でDC電圧とAC電圧を絶縁分離します。 OPI1268Sに最適な用途: 輸送システム、基板の電源システム、ハイブリッド車両、医療システム、制御システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: フォトダーリントン、フォトセンサ、フォトトランジスタ●最大順方向電圧: 1.5V●ピン数: 5●入力電流タイプ: DC●標準上昇時間: 2μs●最大入力電流: 150 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最大電流変換率: 50%●標準降下時間: 2μs●シリーズ: OPI120●OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータ. OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータは、IR LEDとNPNシリコンフォトセンサで構成されています。 どちらの製品にも890 nm IR LEDが搭載されています。OPI120には、NPNフォトトランジスタセンサが搭載され、OPI123にはフォトダーリントンセンサが搭載されています。 このファミリは、IR LEDとフォトセンサの間に透過経路を形成する不透明のハーメチックシールドハウジングに収納されています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。