RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号直流電流/電圧
第1出力信号直流電流/電圧
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷から62日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
1個
特価
¥22,980~
税込¥25,278~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6965種類の商品があります)
入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980~
税込¥29,678~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
応答速度約700ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(639種類の商品があります)
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5170種類の商品があります)
ケース色黒色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(699種類の商品があります)
入力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980~
税込¥48,378~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(576種類の商品があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(432種類の商品があります)
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(600種類の商品があります)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1710種類の商品があります)
応答速度約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1932種類の商品があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1932種類の商品があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
1個
¥42,980~
税込¥47,278~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3496種類の商品があります)
1個
¥41,980~
税込¥46,178~
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(990種類の商品があります)
入力信号50Ω~500Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980~
税込¥54,978~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(576種類の商品があります)
入力信号DC±10V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(576種類の商品があります)
入力信号DC±10V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
電源電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)DC500(電源端子-入力端子、比較出力端子間、入力端子-比較出力端子間)
CE-対応品なし
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
応答速度約500ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(918種類の商品があります)
応答速度約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
1個
¥42,980~
税込¥47,278~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(620種類の商品があります)
電源電圧(V)無電源
入力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980~
税込¥27,478~
7日以内出荷
1個
¥38,980~
税込¥42,878~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥24,980~
税込¥27,478~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
1個
¥43,980~
税込¥48,378~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(546種類の商品があります)
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(336種類の商品があります)
入力信号DC0~10V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
質量(g)約400
取付方式DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
センサ用電源DC12V±5%、25mA
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
消費電力(VA)(電流)約4
リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
1個
¥48,980~
税込¥53,878~
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
応答速度約500ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(335種類の商品があります)
1個
¥43,980~
税込¥48,378~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(336種類の商品があります)
応答速度約700ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
機能バーンアウト:上方振切
応答速度約50ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(330種類の商品があります)
1個
¥41,980~
税込¥46,178~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(672種類の商品があります)
入力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
トランミッタ信号DC4~20mA
1個
¥37,980~
税込¥41,778~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
電源電圧(V)無電源
入力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980~
税込¥41,778~
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(416種類の商品があります)
応答速度約500ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(918種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。