34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100~120(21)
AC100~240(2)
AC200~240(24)
DC24(20)
azbil(山武)変換器
質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(山武)モータ変換器
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約250(専用取付器具含む) 適合規格EN61010-1、EN61326-1 消費電力12VA以下 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V) 使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40) 入力形式DC4~20mA 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
60日以内出荷

azbil(山武)モータ変換器
絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V) 質量(g)約250(専用取付器具含む) 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40) 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 消費電力12VA以下 入力形式DC4~20mA 適合規格EN61010-1、EN61326-1 高度(m)2000以下
1個
89,980 税込98,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 種類直流変換器(非絶縁形) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.17MB)
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類直流変換器(非絶縁形) 消費電力約4.5VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.17MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類熱電対 出力4~20mA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.4FS 入力インピーダンス(Ω)1000000以上 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類測温抵抗体 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●定格抵抗値(Ω):501~10000●ゼロ可変範囲(%):0~50FS●スパン可変範囲(%):50~100FS 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 ポテンショメータ変換器 入力種類ポテンショメータ 出力4~20mA 消費電力約5.5VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
97,980 税込107,778
15日以内出荷

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 入力種類熱電対 入力インピーダンス(Ω)1000000以上 精度(%)±0.4FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 熱電対変換器 入力種類熱電対 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.4FS 入力インピーダンス(Ω)1000000 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 入力種類測温抵抗体 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
1個
58,980 税込64,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類4~20mA 出力4~20mA 消費電力約5.0VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.21MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形レシオ・バイアス設定器 入力種類DC1~5V 出力DC1~5V 消費電力約2.2VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)1000000 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗25kΩ以上 起動電流(A)0.11以下 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 出力4~20mA 種類絶縁形 一次遅れ演算器 負荷抵抗750Ω以下 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.5~20可変(63%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.09MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 仕様●追加処理:なし 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
1個
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 開平演算器 入力種類4~20mA 出力4~20mA 消費電力約5.0VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷

azbil(山武)ヘンカンキ
インテルパック IP50TC/RD/PMは、熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ等を入力とし、 これを直流電圧・電流等に変換出力する薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器です。
定格電源電圧AC200/220/240V(50/60Hz) 質量(g)約200(ベースソケット含む) 出力直流電圧・直流電流、出力レンジ 精度±0.2%FS 入力[種類] 測温抵抗体変換器、[基本形番] IP50RD、[入力種類] 測温抵抗体 応答時間25ms(90%応答にて) 消費電力(VA)約5.5 電源仕様交流
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(山武)開平演算器
仕様●追加処理:検査成績書付き 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 開平演算器 入力種類4~20mA 出力4~20mA 消費電力約2.4VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)0.11以下 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
16日以内出荷

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.09MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.21MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.3MB)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(0.31MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形レシオ・バイアス設定器 入力種類DC4~20mA 出力DC4~20mA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて) 質量(g)約200(ベースソケット含む) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●追加処理:熱帯処理付き 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 ディストリビュータ 入力種類DC4~20mA二線式発信器 出力DC1~5V 消費電力約7.4VA 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け 負荷抵抗750Ω以下 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.15MB)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)
1個
89,980 税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)