4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
azbil(山武)ヘンカンキ
インテルパック IP50TC/RD/PMは、熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ等を入力とし、 これを直流電圧・電流等に変換出力する薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器です。
定格電源電圧AC200/220/240V(50/60Hz) 質量(g)約200(ベースソケット含む) 出力直流電圧・直流電流、出力レンジ 精度±0.2%FS 入力[種類] 測温抵抗体変換器、[基本形番] IP50RD、[入力種類] 測温抵抗体 応答時間25ms(90%応答にて) 消費電力(VA)約5.5 電源仕様交流
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 入力種類測温抵抗体 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
1個
58,980 税込64,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類測温抵抗体 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)