信号変換器 :「シーケンサ・表示器」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。 アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
電源電圧(V)12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下) 入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上) 出力信号オープンコレクタ(PNPタイプ)
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷