信号変換器 :「デジタル 可変抵抗器」の検索結果
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
警報設定Hi・Lo
2400シリーズ用増設ユニット(HL設定)
メインユニット1台につき9台まで増設可
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
精度最大値の±0.5%以内
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
設定範囲0~99%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥20,980
税込¥23,078
15日以内出荷
警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
精度最大値の±0.5%以内
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
入力信号DC4~20mA
設定範囲0~99%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
精度最大値の±0.5%以内
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
入力信号DC4~20mA
設定範囲0~99%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥30,980
税込¥34,078
15日以内出荷
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。