信号変換器 :「アイソレーター」の検索結果

関連キーワード
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源100V AC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g)約200g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造薄形プラグイン 精度基準:±0.1% 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5 入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。 温度特性係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能 ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムティティ(MTT)アイソレータ
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 質量(g)90以下 取付方式DINレール取付 適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2 耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間 精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間 動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V)DC24±10% ヒューズ(電源)250mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m)0.8~1 供給電源DC24
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ (入出力間の直流絶縁変換器)
入力信号4~20mA DC 出力信号4~20mA DC
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

渡辺電機工業無電源アイソレータ
エコ商品
電源電圧(V)無電源 入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムティティ(MTT)直流信号変換器
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式壁取付、DINレール取付共用 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。 デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 簡易ループテスト付(0、100%)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源100V AC
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ(入出力間の直流絶縁変換器) 2チャネル形。電流出力形と電圧出力形を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ コンピュータシステムとフィールド機器間の絶縁(電源配線が不要なため、特に多数のアイソレータを使用するときに最適) テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 電源配線が不要なのでシステム立ち上げ時における計器間回り込み対策用に便利
入力信号4~20mA DC 出力信号4~20mA DC 入出力点数2チャネル
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意。
供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流信号を入力とする7.5mm幅の超薄形変換器。 全高が低いため奥行120mmの端子ボックスに取付可能。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。ワールド電源を用意。電源表示ランプ搭載。
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 50Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下) 供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

薄型コンパクトなシンプルなアイソレータです。棒端子採用・DINレール直取付。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×75×85 出力信号4~20mA DC
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-12
エコ商品
入力信号DC0~1V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-11
エコ商品
入力信号DC0~100mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(0.31MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3496種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-36
エコ商品
入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネル無電源アイソレータ
エコ商品
電源電圧(V)無電源 入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-32
エコ商品
入力信号DC0~1mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-14
エコ商品
入力信号DC1~5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-10
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-31
エコ商品
入力信号DC0~100μA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-17
エコ商品
入力信号DC0~60mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-36
エコ商品
入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

入力信号DC0~10V
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-10
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~5V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~1V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-15
エコ商品
入力信号DC0~10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業パルスアイソレータ(AC2000V耐圧)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

薄型コンパクトなシンプルなアイソレータです。棒端子採用・DINレール直取付。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×75×85 入力信号4~20mA DC
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-41
エコ商品
入力信号DC±20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)