絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • MOXA(297)
  • フエニックス・コンタクト(250)
  • WatchGuard(204)
  • omron(オムロン)(185)
  • アライドテレシス(105)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • オムロンヘルスケア(99)
  • SIEMENS(81)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(64)
  • 三菱電機(42)
  • ワゴジャパン(17)
  • ハーティング(16)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(15)
  • CROUZET(14)
  • Lovato(14)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • MG(旧エム・システム技研)(12)
  • ABB(12)
  • ATEN(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTE(M2M)ルーター I ・O DATA(アイ・オー・データ)LTE(M2M)ルーターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。
V.90準拠 USB接続 アナログモデム I ・O DATA(アイ・オー・データ)V.90準拠 USB接続 アナログモデムI ・O DATA(アイ・オー・データ)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
固定電話のIP網への移行後の環境で動作することを確認した、V.90準拠のUSB接続型アナログモデムです。受信速度最大56kbps※、送信速度最大33.6kbpsでアナログ公衆回線によるデータ通信をご利用いただけます。※56kbpsは、V.90による理論値。NTT東日本とNTT西日本より2024年1月から固定電話がIP網へ切り替わることが発表されております。本商品はIP網への移行後の環境での動作検証を実施し、問題なく動作することを確認済みです。※FAXの送受信、データ通信(発信/着信)、インターネット通信について確認モデム機能を搭載していないパソコンでも、アナログ回線を利用したインターネット接続ができます。また、FAXモデムとしてもご利用いただけます。G3 FAX 14.4kbpsに対応し、パソコンでのFAX送受信に対応。※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません。56K ITU-T標準勧告V.90プロトコルに対応。データ受信速度は最大56kbps※、データ送信速度は最大で33.6kbpsとなり、アナログ公衆回線による高速なインターネットを楽しめます。※56kbpsは、V.90による理論値であり通信速度は回線状態により変化します。
企業・GIGAスクール向けネットワーク認証サーバー RADIUS 2台セット I ・O DATA(アイ・オー・データ)企業・GIGAスクール向けネットワーク認証サーバー RADIUS 2台セットI ・O DATA(アイ・オー・データ)
199,800税込219,780
1台
13日以内出荷
情報は発表当初のものです。ネットワークセキュリティを強化するネットワーク認証サーバー(RADIUS)を2台セットにした商品です。企業およびGIGAスクール構想実現に取り組む学校において、ネットワーク機器の不正なアクセスを制限する認証設定が大幅に効率化できます。Remote Authentication Dial In User Service の略でVPNや無線LAN等のネットワークサービスでの認証に利用されるプロトコル。これを利用し無線LANアクセスポイント等のネットワーク機器へのアクセスに対する認証、承認、ユーザー管理を集中的に行うのがRADIUSサーバーです。RADIUSサーバーを利用すれば、ネットワーク機器が複数ある場合でもそれぞれに対し個別にユーザー情報を登録する必要がなくなり、多数のネットワーク機器とユーザーの統合管理が可能になります。また、本商品は故障によるネットワーク障害に備えた2台構成です。ズレ・ひずみが発生しにくいようモノコック構造で補強、梁を上下に配置するなど強度設計を行い精密さを要する部分にはリベット止めを採用することで組立精度も保つアイ・オー設計の筐体です。
アズワン品番65-3410-85

通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器