絞り込み
ブランド
  • アライドテレシス
  • MOXA(297)
  • フエニックス・コンタクト(247)
  • WatchGuard(204)
  • omron(オムロン)(185)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • オムロンヘルスケア(99)
  • SIEMENS(81)
  • 三菱電機(42)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • ワゴジャパン(17)
  • ハーティング(16)
  • CROUZET(14)
  • Lovato(14)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • MG(旧エム・システム技研)(12)
  • ABB(12)
  • ATEN(11)
  • Advantech(アドバンテック)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT-GS910/8 アライドテレシスAT-GS910/8アライドテレシス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
マグネット Kit M アライドテレシスマグネット Kit Mアライドテレシス
2,298税込2,528
1セット(4個)
当日出荷
マグネット Kit Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外アズワン品番64-3711-54RoHS指令(10物質対応)対応
AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシスAT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングルアライドテレシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
AT-RTNR-01 アライドテレシスAT-RTNR-01アライドテレシス
999税込1,099
1式
当日出荷
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
AT-GS910/5 アライドテレシスAT-GS910/5アライドテレシス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)500ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-40通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
AT-GS920/8 アライドテレシスAT-GS920/8アライドテレシス
23,980税込26,378
1個
当日出荷
AT-GS920/8は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(g)780ポート数8適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3969-44通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシスAT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングルアライドテレシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
AT-GS910/16 アライドテレシスAT-GS910/16アライドテレシス
45,980税込50,578
1個
当日出荷
AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg)1.5ポート数16適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-42通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
AT-FS710/8 アライドテレシスAT-FS710/8アライドテレシス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/8は内部給電型、AT-FS710/8Eは外部電源型です。
質量(g)710ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×124×38保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-15通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
AT-FS710/5 アライドテレシスAT-FS710/5アライドテレシス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
質量(g)400ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-58通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
AT-GS920/16 アライドテレシスAT-GS920/16アライドテレシス
47,980税込52,778
1個
当日出荷
AT-GS920/16は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg)1.5ポート数16適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-07通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
LMC112 アライドテレシスLMC112アライドテレシス
89,980税込98,978
1個
当日出荷
本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
仕様送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-31~0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3711-77通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離2km許容損失(dB)11(62.5/125μm)、7.5(50/125μm)
AT-VT-Kit3 コンソールケーブル アライドテレシスAT-VT-Kit3 コンソールケーブルアライドテレシス
18,980税込20,878
1個
当日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(USBケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(USB/RJ45(メス)ケーブル1.2m)。 機器への接続は別売のUTPケーブルが必要です(規格:UTP Cat5e以上、最長ケーブル長:15m)。※ケーブルの品質等により最長ケーブル長が変わる場合があります。
ケーブル長(m)1.2対応OSWindows 10 Pro(64ビット版)、Windows 8.1 Pro(64ビット版)、Windows 7 Professional(64ビット版/32ビット版)コネクタUSB/RJ-45(メス)RoHS指令(10物質対応)対応
AT-RKMT-J14 アライドテレシスAT-RKMT-J14アライドテレシス
10,980税込12,078
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種AT-x230-10GP、AT-SH230-10GP、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS920/8PS、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR1050V
AT-RKMT-J13 アライドテレシスAT-RKMT-J13アライドテレシス
9,998税込10,998
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230-18GT、AT-x230-18GP、AT-SH230-18GT、AT-SH230-18GP、FS917M-PS、AT-IE210L-18GPアズワン品番64-3711-67
AT-RKMT-J08 アライドテレシスAT-RKMT-J08アライドテレシス
10,980税込12,078
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908L V2、AT-GS908E V2、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS920/8、FS808M V2、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708EX V1、FS708EL、MR820TLX、MR820TRX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR260S V2
AT-RKMT-J05 アライドテレシスAT-RKMT-J05アライドテレシス
10,980税込12,078
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS910/16、AT-GS920/16、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M-PS※、FS909M、FS816S、FS716TX V3、FS702TXL、FS702FTL、FS702FCL、FS702TX、FS702FT、FS702FC、RS710TXJ、RS708E、FH716XL、FH708XL、RH609、RH517S、RH513S、RH509S、AR320、AT-AR300L、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2アズワン品番64-3711-56
マグネットシート S アライドテレシスマグネットシート Sアライドテレシス
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
マグネットシート Sは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
AT-GS920/8PS アライドテレシスAT-GS920/8PSアライドテレシス
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した内部電源型のギガビットイーサーネット・ ファンレスPoE+スイッチです。 DIPスイッチでループガードやパケット透過、マルチプルVLANなどを簡単に設定できます。 ループガード機能(LDF検出)は、ループが収束すると自動的に通信を復旧します。 また、受信した正常フレームを他のすべてのポートへ転送できるフラッディングモードに 対応していますのでパケットキャプチャーにも便利です。 本製品は50℃対応のファンレス設計です。
セット内容本体、電源ケーブル、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製 品保証書(5 年間)、シリアル番号シール(2 枚)、電源ケーブル抜け防止フック、 ゴム足/ ゴム足取付用ネジ(各4 個)質量(kg)1.8定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet定格入力電流(A)1.7(最大1.5実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCIクラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-84入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター、PoE-OUT)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full 固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、Force MDI
マグネットシート M アライドテレシスマグネットシート Mアライドテレシス
4,598税込5,058
1個
当日出荷
マグネットシート Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
CentreCOM GS908S-TP V2 アライドテレシスCentreCOM GS908S-TP V2アライドテレシス
31,980税込35,178
1個
当日出荷
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480ポート数8適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-46通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
AT-GS910/8E アライドテレシスAT-GS910/8Eアライドテレシス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
AT-GS910/8Eは10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)720ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-18通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
VT-Kit2 RS232Cケーブル/コンソールケーブル アライドテレシスVT-Kit2 RS232Cケーブル/コンソールケーブルアライドテレシス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)。
ケーブル長(m)2コネクタRJ45/D-Sub9ピン(メス)RoHS指令(10物質対応)対応
AT-AR1050V アライドテレシスAT-AR1050Vアライドテレシス
57,980税込63,778
1台
当日出荷
SOHOや小規模ブランチオフィス向けのベーシックVPNアクセス・ルーターです。 コストパフォーマンスに優れ、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN(IPsec)機能や、 次世代インターネット接続サービス「IPv4 over IPv6」にも対応し、少ない投資で快適な インターネットVPN環境の構築が可能です。
セット内容本体、ACアダプター、ゴム足(4個)、ゴム足用ネジ(4個)、結束バンド、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)1.3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Controlインターフェース【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×4、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1定格入力電流(A)0.7(最大0.28実測値)安全規格UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1EMI規格VCCI クラスB動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-88入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
AT-MWS0091 アライドテレシスAT-MWS0091アライドテレシス
7,998税込8,798
1台
当日出荷
AT-TQ5403/TQ1402/TQm5403/TQm1402/AT-MWS APシリーズ用 AC電源アダプター
質量(g)130ケーブル長(m)DC:1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.6×57.5×69(突起部含まず)アズワン品番64-3713-87
AT-BRKT-J23 アライドテレシスAT-BRKT-J23アライドテレシス
7,998税込8,798
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:38対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS908E V2、AT-GS908E、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS910/5、AT-GS920/16、AT-GS920/8、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M、FS816TX V1、FS816S、FS816M、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS716TXL、FS716TX V3、FS716TX V2、FS716EXL、FS716EX V1、FS709FC、FS709、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708-PD、FS708EXL、FS708EX V1、FS708EL、FS705、FS702TXL、FS702TX、 FS702FTL、FS702FT、FS702FCL、FS702FC、3612L、FH716XL、FH708XL、MR820TRX、MR820TLX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR320、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2、AR260S V2アズワン品番64-3711-61
AT-FS710/16 アライドテレシスAT-FS710/16アライドテレシス
33,980税込37,378
1個
当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
質量(g)870ポート数16適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×124×44保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
AT-BRKT-J24 アライドテレシスAT-BRKT-J24アライドテレシス
7,998税込8,798
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
対応機種AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230-10GP、AT-x230-18GT、AT-x230-18GP、AT-x230-28GT、AT-x230-28GP、AT-SH230-18GT、AT-SH230-28GT、AT-SH230-10GP、AT-SH230-18GP、AT-SH230-28GP、8948XL-70、8948XL、8748SL、8724SL、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR1050Vアズワン品番64-3711-68
AT-RKMT-J09 アライドテレシスAT-RKMT-J09アライドテレシス
6,598税込7,258
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種8424TX、8316XL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS910/24、FS926Mアズワン品番64-3711-58
AT-GS920/24 アライドテレシスAT-GS920/24アライドテレシス
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
AT-GS920/24は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg)2.1ポート数24適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×210×44保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
AT-GS910/24 アライドテレシスAT-GS910/24アライドテレシス
59,980税込65,978
1個
当日出荷
AT-GS910/24は10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg)2.1ポート数24適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×210×44保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
AT-TQ1402 アライドテレシスAT-TQ1402アライドテレシス
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型ハイパフォーマンスの無線LANアクセスポイントです。
セット内容本体、天井・壁設置ブラケットキット(1式)、ダストカバー、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)430(ブラケット含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず)準拠規格【無線部】(国際規格)IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k Radio Resource easurement of Wireless LANs,IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition,IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames、(国内規格) ARIB STD-T66, ARIB STD-T71【有線部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging定格入力電流(A)0.3(最大0.26実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1、UL62368-1,CSA-C22.2 No.62368-1EMI規格VCCI クラスB動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-95入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-IN、RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
AT-BRKT-J22 アライドテレシスAT-BRKT-J22アライドテレシス
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:44~46対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-60
AT-GS950/24 アライドテレシスAT-GS950/24アライドテレシス
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。AT-GS950/24は10/100/1000BASE-Tポートのうち4ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。
質量(kg)2.36ポート数16(RJ-45コネクタ)、4(SFPスロット)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×200×44保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット
AT-GS950/18 V2 レイヤー2スイッチ アライドテレシスAT-GS950/18 V2 レイヤー2スイッチアライドテレシス
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
AT-GS950/18 V2 Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート、SFPを2ポート装備したレイヤー2・ギガビットイーサネット・スマートスイッチです。
仕様冷却ファンなし / ラックマウントキットその他【MACアドレス登録件数】16000件グレータイプスイッチレイヤー2スイッチポート数【標準】16【最大】18電源AC100~240V機能AUTO-MDIX / 【VLAN】ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN / 【SNMP】SNMPv1/v2c/v3通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2
AT-CVR-1402/BK アライドテレシスAT-CVR-1402/BKアライドテレシス
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
AT-CVR-1402/GY アライドテレシスAT-CVR-1402/GYアライドテレシス
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
AT-MMCR18 アライドテレシスAT-MMCR18アライドテレシス
199,800税込219,780
1個
13日以内出荷
本製品は、MMC200シリーズとMMC2000シリーズ用の 19インチラックマウントキットです。1台の AT-MMCR18に、最大18個のメディアコンバーター(MMC200/MMC2000シリーズ)を搭載できます。なお、電源ユニットは付属しませんので、AT-MMCR-PWR-AC-70とセットでお買い求めください。
質量(kg)6.7適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×225×87動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
AT-DMCWLMT アライドテレシスAT-DMCWLMTアライドテレシス
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
本製品は、DMC1000シリーズとDMC100シリーズ用の壁設置ブラケットです。
対応機種DMC1000シリーズ、DMC100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
AT-SH230-28GT アライドテレシスAT-SH230-28GTアライドテレシス
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.4定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.6(最大0.49実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1

通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器