絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • フエニックス・コンタクト(247)
  • WatchGuard(204)
  • omron(オムロン)(185)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • アライドテレシス(103)
  • オムロンヘルスケア(99)
  • SIEMENS(81)
  • 三菱電機(42)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • ワゴジャパン(17)
  • ハーティング(16)
  • CROUZET(14)
  • Lovato(14)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • MG(旧エム・システム技研)(12)
  • ABB(12)
  • ATEN(11)
  • Advantech(アドバンテック)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルブロックアダプタ MOXAターミナルブロックアダプタMOXA
4,798税込5,278
1個
当日出荷から102日以内出荷
RS-422/485 リピータ MOXARS-422/485 リピータMOXA
36,980税込40,678
1個
欠品中
伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
ケーブル MOXAケーブルMOXA
2,498税込2,748
1本
当日出荷
各種インターフェースに接続するためのオプションケーブルです。
用途接続用オプションケーブル用。質量(g)150
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
19,980税込21,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
35,980税込39,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
電源供給式コンバータ TCC型 MOXA電源供給式コンバータ TCC型MOXA
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に。
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
17,980税込19,778
1個
当日出荷から118日以内出荷
DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
シリアルファイバーコンバータ MOXAシリアルファイバーコンバータMOXA
42,980税込47,278
1個
当日出荷から45日以内出荷
シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバに変換することができます。
用途シリアル・ファイバー変換用。質量(g)310
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
63,980税込70,378
1個
23日以内出荷から103日以内出荷
EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータ MOXA1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータMOXA
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷
AC電源アダプタ MOXAAC電源アダプタMOXA
5,498税込6,048
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
81,300税込89,430特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
2ポート産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス MOXA2ポート産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイスMOXA
99,980税込109,978
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
10/100 Mbps組み込み式シリアルデバイスサーバー MOXA10/100 Mbps組み込み式シリアルデバイスサーバーMOXA
9,898税込10,888
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
16ポートアンマネージド・イーサネット・スイッチ MOXA16ポートアンマネージド・イーサネット・スイッチMOXA
76,980税込84,678
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
RS-422/485 リピータ MOXARS-422/485 リピータMOXA
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。トラスコ品番168-4956質量(g)340
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に。
USBハブ MOXAUSBハブMOXA
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
USBポートを拡張・増設することができます。
用途USBと、シリアル機器の通信用動作温度範囲(℃)0~60
産業用USBシリアルコンバータ MOXA産業用USBシリアルコンバータMOXA
35,980税込39,578
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用
8ポート産業用EtherCATジャンクション MOXA8ポート産業用EtherCATジャンクションMOXA
66,980税込73,678
1個
欠品中
MoxaのEJS-08シリーズ EtherCATジャンクションは、8つのファストイーサネットEtherCATポートを搭載しています。これらのデバイスは、Star型、Line型、Ring型、Tree型のトポロジー変換をサポートしており、複数のEtherCATデバイスをモジュール式で効率的に接続することができます。
8ポート産業用EtherCATジャンクション(ワイド温度モデル) MOXA8ポート産業用EtherCATジャンクション(ワイド温度モデル)MOXA
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
MoxaのEJS-08シリーズ EtherCATジャンクションは、8つのファストイーサネットEtherCATポートを搭載しています。これらのデバイスは、Star型、Line型、Ring型、Tree型のトポロジー変換をサポートしており、複数のEtherCATデバイスをモジュール式で効率的に接続することができます。
4ポート産業用EtherCATジャンクション MOXA4ポート産業用EtherCATジャンクションMOXA
41,980税込46,178
1個
欠品中
MoxaのEJS-04シリーズ EtherCATジャンクションは、4つのファストイーサネットEtherCATポートを搭載しています。これらのデバイスは、Star型、Line型、Ring型、Tree型のトポロジー変換をサポートしており、複数のEtherCATデバイスをモジュール式で効率的に接続することができます。
4ポート産業用EtherCATジャンクション(ワイド温度モデル) MOXA4ポート産業用EtherCATジャンクション(ワイド温度モデル)MOXA
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
MoxaのEJS-04シリーズ EtherCATジャンクションは、4つのファストイーサネットEtherCATポートを搭載しています。これらのデバイスは、Star型、Line型、Ring型、Tree型のトポロジー変換をサポートしており、複数のEtherCATデバイスをモジュール式で効率的に接続することができます。
Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ MOXAIntel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータMOXA
1個
欠品中
Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ、2 つのホットスワップ可能な HDD/SSD スロット、ワイヤレス用の 2 つの Mini PCIe 拡張スロット、絶縁された 24 ~ 110 VDC 電源入力、-40 ~ 70℃ の動作温度
鉄道コンピュータ MOXA鉄道コンピュータMOXA
1個
欠品中
Intel(R)第7世代Core(TM) CPU搭載、電源絶縁、ワイヤレス用の2つのmini PCIe 拡張スロット、および2つのホットスワップ対応HDD/SSDスロットを備えた鉄道コンピュータ
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ MOXAArm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイMOXA
1個
欠品中
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ、ワイヤレス モジュール用の 1 つの Mini PCIe 拡張スロット、3 つの LAN ポート、8 つのシリアル ポート、4 つの DI、4 つの DO
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ MOXAArm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイMOXA
1個
欠品中
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ(内蔵LTE Cat. 4、Wi-Fiモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、CANポートx 1、DI x 4、DO x 4)
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ MOXAArm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイMOXA
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(ワイヤレスモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、シリアルポートx 4、CANポートx 2、DI x 4、DO x 4)
産業用コンピュータ MC-7400シリーズ MOXA産業用コンピュータ MC-7400シリーズMOXA
499,800税込549,780
1個
102日以内出荷
MC-7400シリーズ Intel(R)第6世代Core(TM) CPUマリンコンピュータ(DNV GL認証、3つの独立したディスプレイポート(1 x DVI-I、1 x DVI-D、1 x ディスプレイポート)、ワイヤレス用のミニPCIe拡張スロット、および4つのNMEA 0183ポートを装備)
産業用コンピュータ MC-1200シリーズ MOXA産業用コンピュータ MC-1200シリーズMOXA
439,800税込483,780
1個
102日以内出荷
MC-1200シリーズ Intel(R) Core(TM) i7プロセッサー搭載、IIoT、AI、機械学習アプリケーション向けに設計された、超コンパクトで堅牢なエッジコンピュータ
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ MOXAMAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズMOXA
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
1Uラックマウントコンピュータ MOXA1UラックマウントコンピュータMOXA
1個
欠品中
Intel(R) 第7世代CoreTM CPUを搭載、IEC-61850に準拠、6つのギガビットイーサネットポート、12個の絶縁シリアルポートを備えた1Uラックマウントコンピュータ
メディアコンバータ CSM G200シリーズ MOXAメディアコンバータ CSM G200シリーズMOXA
44,980税込49,478
1個
102日以内出荷
アンマネージド 10/100/1000BaseT(X)-to-100/1000BaseSFP スライドイン メディア コンバーター モジュール (NRack System(TM) 用)
産業用コンピュータ AIG-500 シリーズ MOXA産業用コンピュータ AIG-500 シリーズMOXA
329,800税込362,780
1個
102日以内出荷
AIG-500 シリーズ Intel Atom(R) クアッドコア1.91 GHzプロセッサ, 1 VGAポート, ThingsPro Edge ソフト ウェア搭載, 動作温度範囲 -40 ~ 70℃に対応 アドバンスIIoTゲートウェイ

通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器