RFID :「メガ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g)約70 文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1 定格電圧(V)DC24 端子形状Push-in端子 定格絶縁電圧(V)DC50 保護等級IP65F/IP67F 最大消費電力(W)2.4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと) 取付穴径(Φmm)22 周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと) 通信機能Modbus TCP Server 突入電流(A)25以下 周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC500
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)