RFID :「つえ」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く) 耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下 材質(ケース)ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~+40 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回) 耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部) 使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1) 材質(ケース)PBT樹脂 電源電圧(V)DC24(-15%~+10%) 消費電流(mA)200以下 インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位) 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと) 材質(充填樹脂)ウレタン
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●マルチリーダライタ機能使用時:マスタ/スレーブ 付属品取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚) 質量(kg)約3 保護構造IP54(IEC 60529:2001) 適合規格構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106 材質(ケース)樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×70(突起部・ケーブル部を除く) インターフェースModbus TCPベース(上位) 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 取付け方法M6ボルト 4箇所 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと プロトコルEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位通信) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷

質量(g)約150 外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く) 保護構造IP20(IEC60529規格) 消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下) 材質(ケース)PC+ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 入力インピーダンス(Ω)- 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様- 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)- アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□) ネットワークタイプDevice Net対応 耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

omron(オムロン)RFIDシステム
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(g)約900 外形寸法(mm)200×250×40 保護構造IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側 材質(ケース)PC、ASA樹脂 保存温度(℃)-35~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括と後部プレート間で 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと 耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと 材質(裏板)アルミニウム 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

質量(g)約560 保護構造IP20(IEC60529規格) 材質(ケース)SECC(塗装) 電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4) 消費電流(mA)150以下 インターフェースRS-232C(上位) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間 使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 接地D種接地(従来の第3種接地) 耐電圧(V/min)AC500V(50/60Hz)電源端子一括と接地端子に印加 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)10~85(結露しないこと)
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

保護構造IP20(IEC60529規格) 耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下 周波数(kHz)134 材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ 保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200 保護構造IP20(IEC60529規格) 材質(ケース)PC/ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4) 消費電流(mA)250以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間 使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-15~50(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64 接地D種接地(従来の第3種接地) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

寸法(mm)80×185×43 質量(g)約250 保護構造IP20(IEC60529規格) 耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 材質(ケース)ABS+PC 電源電圧(V)DC24 保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと) 許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

omron(オムロン)V680Sシリーズ V68SH
保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1) 電源電圧(V)DC24(-15%~+10%) 消費電流(mA)200以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP20 (IEC60529規格) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回 耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)約650(ケーブル長10m時) 保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時 材質(ケース)PC樹脂 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと サイズ(mm)25×40×65(突起部を除く) 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂 質量(g)約300 外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く) 保護構造盤内蔵型(IP20相当) 消費電力15W以下、0.8A以下 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 通信方式RS232C、RS-422/RS-485 インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2) 耐衝撃(m/s2)150 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む) 耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約150 外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く) 保護構造IP20(IEC60529規格) 消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下) 出力電圧(V)- 入力電圧(V)- 材質(ケース)PC+ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 入力インピーダンス(Ω)- 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 取付け方法DINレール取りつけ 使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様- 出力仕様- 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)- アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□) ネットワークタイプPROFIBUS DP-V0対応 耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
179,800 税込197,780
欠品中

質量(g)約130 保護構造IP40(IEC60529規格) 消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く) 材質(ケース)PC+ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く) 入力インピーダンス(Ω)8.2k 出力電流(mA)20(Max) 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様トランジスタ出力 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時) 印加電圧(V)DC30(Max) 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング