保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)
材質(ケース)PBT樹脂
電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)
消費電流(mA)200以下
インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)
絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと
耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間
保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
材質(充填樹脂)ウレタン
保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)
使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)
耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下
材質(ケース)ABS樹脂
保存温度(℃)-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~+40
材質(ケーブル)PVC
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)
耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
質量(g)約560
保護構造IP20(IEC60529規格)
材質(ケース)SECC(塗装)
電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4)
消費電流(mA)150以下
インターフェースRS-232C(上位)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間
使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回
耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
接地D種接地(従来の第3種接地)
耐電圧(V/min)AC500V(50/60Hz)電源端子一括と接地端子に印加
保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)10~85(結露しないこと)
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂
質量(g)約300
外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く)
保護構造盤内蔵型(IP20相当)
消費電力15W以下、0.8A以下
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
通信方式RS232C、RS-422/RS-485
インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485
絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2)
耐衝撃(m/s2)150
耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む)
耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
仕様●マルチリーダライタ機能使用時:マスタ/スレーブ
付属品取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚)
質量(kg)約3
保護構造IP54(IEC 60529:2001)
適合規格構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106
材質(ケース)樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×70(突起部・ケーブル部を除く)
インターフェースModbus TCPベース(上位)
絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)
取付け方法M6ボルト 4箇所
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
プロトコルEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位通信)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間
保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
寸法(mm)80×185×43
質量(g)約250
保護構造IP20(IEC60529規格)
耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下
材質(ケース)ABS+PC
電源電圧(V)DC24
保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加
使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)
許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)
耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
質量(g)約130
保護構造IP40(IEC60529規格)
消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く)
材質(ケース)PC+ABS樹脂
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く)
入力インピーダンス(Ω)8.2k
出力電流(mA)20(Max)
絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)
入力仕様トランジスタ出力
耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時)
印加電圧(V)DC30(Max)
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
質量(g)約900
外形寸法(mm)200×250×40
保護構造IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側
材質(ケース)PC、ASA樹脂
保存温度(℃)-35~+65(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括と後部プレート間で
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
材質(ケーブル)PVC
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと
耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと
材質(裏板)アルミニウム
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
61日以内出荷
質量(g)約150
外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)
保護構造IP20(IEC60529規格)
消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)
材質(ケース)PC+ABS樹脂
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
入力インピーダンス(Ω)-
出力電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)
入力仕様-
耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
短絡電流(mA)-
アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)
ネットワークタイプDevice Net対応
耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
質量(g)約150
外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)
保護構造IP20(IEC60529規格)
消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)
出力電圧(V)-
入力電圧(V)-
材質(ケース)PC+ABS樹脂
電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
入力インピーダンス(Ω)-
出力電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
取付け方法DINレール取りつけ
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)
入力仕様-
出力仕様-
耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
短絡電流(mA)-
アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)
ネットワークタイプPROFIBUS DP-V0対応
耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
保護構造IP20 (IEC60529規格)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)
使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回
耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
保護構造IP20(IEC60529規格)
耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下
周波数(kHz)134
材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ
保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間
使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回
耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
質量(g)約650(ケーブル長10m時)
保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時
材質(ケース)PC樹脂
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
材質(ケーブル)PVC
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
サイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下
材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
質量(g)約200
保護構造IP20(IEC60529規格)
材質(ケース)PC/ABS樹脂
電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4)
消費電流(mA)250以下
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間
使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-15~50(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回
耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64
接地D種接地(従来の第3種接地)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)
電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)
消費電流(mA)200以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)
使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)
取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)
保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。