RFID :「漏れ電流」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部) 使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く) 耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下 材質(ケース)ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~+40 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回) 耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP20(IEC60529規格) 耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下 周波数(kHz)134 材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ 保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200 保護構造IP20(IEC60529規格) 材質(ケース)PC/ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4) 消費電流(mA)250以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間 使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-15~50(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64 接地D種接地(従来の第3種接地) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

寸法(mm)80×185×43 質量(g)約250 保護構造IP20(IEC60529規格) 耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 材質(ケース)ABS+PC 電源電圧(V)DC24 保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと) 許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約650(ケーブル長10m時) 保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時 材質(ケース)PC樹脂 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと サイズ(mm)25×40×65(突起部を除く) 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)