37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂 質量(g)約300 外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く) 保護構造盤内蔵型(IP20相当) 消費電力15W以下、0.8A以下 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 通信方式RS232C、RS-422/RS-485 インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2) 耐衝撃(m/s2)150 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む) 耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)RFIDシステム
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

保護構造IP20(IEC60529規格) 耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下 周波数(kHz)134 材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ 保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く) 耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下 材質(ケース)ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~+40 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回) 耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)80×185×43 質量(g)約250 保護構造IP20(IEC60529規格) 耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 材質(ケース)ABS+PC 電源電圧(V)DC24 保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと) 許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(g)約900 外形寸法(mm)200×250×40 保護構造IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側 材質(ケース)PC、ASA樹脂 保存温度(℃)-35~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括と後部プレート間で 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと 耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと 材質(裏板)アルミニウム 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

質量(g)約650(ケーブル長10m時) 保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時 材質(ケース)PC樹脂 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと サイズ(mm)25×40×65(突起部を除く) 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部) 使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1) 材質(ケース)PBT樹脂 電源電圧(V)DC24(-15%~+10%) 消費電流(mA)200以下 インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位) 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと) 材質(充填樹脂)ウレタン
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
60日以内出荷

仕様形V680-H01専用ケーブル
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)約200 保護構造IP20(IEC60529規格) 材質(ケース)PC/ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4) 消費電流(mA)250以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間 使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-15~50(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64 接地D種接地(従来の第3種接地) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

インターフェースRS-232CまたはRS-485(上位) 寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64
1個
69,980 税込76,978
61日以内出荷

固定方法4箇所ねじ固定、但し2箇所はリーダライタ取付ねじと共締め固定 材質(交信面)POM
1個
5,598 税込6,158
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●マルチリーダライタ機能使用時:マスタ/スレーブ 付属品取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚) 質量(kg)約3 保護構造IP54(IEC 60529:2001) 適合規格構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106 材質(ケース)樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×70(突起部・ケーブル部を除く) インターフェースModbus TCPベース(上位) 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 取付け方法M6ボルト 4箇所 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと プロトコルEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位通信) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷

保護構造IP20 (IEC60529規格) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回 耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)約560 保護構造IP20(IEC60529規格) 材質(ケース)SECC(塗装) 電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4) 消費電流(mA)150以下 インターフェースRS-232C(上位) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間 使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 接地D種接地(従来の第3種接地) 耐電圧(V/min)AC500V(50/60Hz)電源端子一括と接地端子に印加 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)10~85(結露しないこと)
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

質量(g)約130 保護構造IP40(IEC60529規格) 消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く) 材質(ケース)PC+ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く) 入力インピーダンス(Ω)8.2k 出力電流(mA)20(Max) 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様トランジスタ出力 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時) 印加電圧(V)DC30(Max) 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷

質量(g)約150 外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く) 保護構造IP20(IEC60529規格) 消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下) 材質(ケース)PC+ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 入力インピーダンス(Ω)- 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様- 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)- アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□) ネットワークタイプDevice Net対応 耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)約150 外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く) 保護構造IP20(IEC60529規格) 消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下) 出力電圧(V)- 入力電圧(V)- 材質(ケース)PC+ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 入力インピーダンス(Ω)- 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 取付け方法DINレール取りつけ 使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様- 出力仕様- 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)- アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□) ネットワークタイプPROFIBUS DP-V0対応 耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
179,800 税込197,780
欠品中

1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷

omron(オムロン)コード検証機
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)V680Sシリーズ V68SH
保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1) 電源電圧(V)DC24(-15%~+10%) 消費電流(mA)200以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

omron(オムロン)V680Sシリーズ V68SA
ケーブル長(m)5
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

omron(オムロン)V680シリーズ V68D1K
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷