RFID :「dinレール 寸法」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
質量(g)約150
外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)
保護構造IP20(IEC60529規格)
消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)
材質(ケース)PC+ABS樹脂
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
入力インピーダンス(Ω)-
出力電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)
入力仕様-
耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
短絡電流(mA)-
アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)
ネットワークタイプDevice Net対応
耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
質量(g)約150
外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)
保護構造IP20(IEC60529規格)
消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)
出力電圧(V)-
入力電圧(V)-
材質(ケース)PC+ABS樹脂
電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
入力インピーダンス(Ω)-
出力電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
取付け方法DINレール取りつけ
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)
入力仕様-
出力仕様-
耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
短絡電流(mA)-
アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)
ネットワークタイプPROFIBUS DP-V0対応
耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。