2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)V680Sシリーズ V68SH
保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1) 電源電圧(V)DC24(-15%~+10%) 消費電流(mA)200以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP20 (IEC60529規格) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回 耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)