特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズSIMATIC 併用可能製品PROFIBUSバスケーブル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパ シリーズPB FastConnect 併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58 質量(g)28 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~60 入力数8
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIEMENS電池
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応 適合機種SIMATIC S7 種類バックアップ電池 バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)850 併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

シリーズSIMATIC ET 200SP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズSIMATIC DP 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ET 200S
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)72×15×58 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 出力タイプデジタル
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。
寸法(mm)73×15×58 シリーズ1766 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)73×15×58 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

Siemens AS インターフェイス M12 ブランチ U_ASI ( Uaux なし)、 M12 ソケットを備え、 IP67 保護等級です。
シリーズAS-Interface RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AS-i フラットケーブル
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SIEMENSケーブル
RoHS
SIMATIC 170 シリーズのモバイルパネル用の接続ケーブル製品で、 Profibus 又は Profinet 環境に対応します。
適合機種モバイルパネル用接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品277 Series Mobile Panel
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIEMENSC-プラグ
RoHS
Siemens C プラグ着脱式データストレージメディアは、故障時にデバイスを簡単に交換できるようになっています。構成や設定の記録やアプリケーションデータの保存には、 SCALANCE XC-200 などの C プラグスロット付きの SIMATIC NET 製品を使用できます。
適合機種Cプラグスロット用リムーバブルデータ ストレージメディア 寸法(mm)64.3×17×8.1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品C プラグスロット付き SIMATIC NET 製品
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Industry PC に使用される軸流ケーブルアウトレット付きの Siemens PROFIBUS バスコネクタ、 SIMATIC OP 、 OLM 。12 Mbit/s の伝送速度で動作し、絶縁機能付き終端抵抗器を備えています。
適合機種OP/OLM用アキシャルケーブルアウトレット付きPROFIBUSバスコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品産業用PC 、OLM、SIMATIC OP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Siemens Sematic DP バス接続プラグは、傾斜付きケーブルアウトレットの PROFIBUS 用
適合機種PROFIBUS用傾斜ケーブル出口付きバス接続プラグ、 寸法(mm)16×72.7×34 シリーズSIMATIC RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PROFIBUS バスケーブル
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。
寸法(mm)70×60×43 シリーズSIMATIC DP 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Profibus / MPI
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を電気システムに接続するように設定する場合は、この Siemens インターフェイスモジュールを使用します。PROFIBUS / MPI バスシステムに対応して特別に設計されており、 Terminal Block 経由で最大 31 個の異なるノードを接続できるため、多目的に使用できます。各モジュールの接続では、最大 12 Mb/s (Megabits per second) の伝送速度をサポートできます。これにより、要求の厳しいアプリケーションで高速の信号転送が可能になります。この製品はわずか 350 g の軽量なので、装置に余分な負荷をかける必要がありません。
寸法(mm)128×45×67 シリーズSIMATIC DP 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Profibus / MPI 入力数31
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。
シリーズSIMATIC S7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。
適合機種S7用MPI接続ケーブル 長さ(m)5 シリーズSIMATIC S7 ケーブル長(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7、PG
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。
仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。 適合機種IoT2000 入出力モジュール 寸法(mm)75×57×32 シリーズ6ES7155 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ、デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力数9 入力数5 出力タイプアナログ、デジタル
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。
適合機種S7-1500用フロントコネクター 質量(g)123 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品S7-1500
1個
8,688 税込9,557
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens SIMATIC シールドセットは、シールドクランプ、シールドブラケット、ねじ止めタイプ接続システムの 24 V dc インフィードエレメントで構成された I/O スペア部品です。アナログモジュールや技術モジュールに適しています。
適合機種S7-1500用シールドセット 寸法(mm)126×181×34 シリーズSIMATIC S7-1500 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品アナログモジュール、テクノロジモジュール
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Siemens Sematic S7-1500 スペアパーツ U コネクタは、 I/O モジュール接続用です。
適合機種S7-1500用I/Oモジュール接続Uコネクタ シリーズSIPLUS S7-1500 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品I/Oモジュール
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。
シリーズSIMATIC S7-1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。
シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力タイプトランジスタ
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。
シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。
適合機種SIMATIC S7-1500 寸法(mm)147×35×129 種類PCL電源 シリーズSystem power supply 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7-1500
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Siemens SIMATIC S7-300 シリーズ
シリーズSIMATIC S7-400 出力電圧(V)5/24dc
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Siemensのこのコネクタを選択してください。20ピンに収容できるため、強い振動の場合でも拡張モジュールに確実に接続できます。コネクタを取り付けるには、信号モジュールのねじコンタクトを使用して、専門工具を必要とせずに簡単に取り付けることができます。効率的なPLCセットアップを実現するために、このコネクタは、一般的に産業オートメーション用途をサポートするために使用されるSIMATIC S7-300シリーズのデバイスと互換性があります。
適合機種S7-300用ネジ接点付きフロントコネクタ シリーズSIMATIC S7-300 併用可能製品SIMATIC S7-300
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。
寸法(mm)100×70×75 シリーズSIMATIC S7-1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Y ケーブルは、 ET 200 5 極 M12 への単一ケーブル経由で I/O を二重接続するために、 ET 200 分散 I/O に使用されます。
その他分散型I/Oの2重接続用、1本のケーブルでI/OをET 200に接続 5極 M12 適合機種ET200分散I/O用Yケーブル 長さ(m)0.2 シリーズSIMATIC ケーブル長(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ET 200
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Siemens 0.2 m 4 極フレキシブル接続ケーブルです。両端が M8 ソケット x 2 で構成され、 ET 接続用です。
適合機種ET200分散I/O用Yコネクタ シリーズSIMATIC DP RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ET 200
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP は、 ET 200SP 用のスペアパーツとなるサーバーモジュールです。
シリーズSIMATIC ET 200SP RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC ET 200SP
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SIEMENSPN/PNカプラ
RoHS
Siemens のこの PN / PN カプラを使用すると、 2 台の PROFINET ( PN )コントローラ間で安全かつ効率的なデータ転送が可能になります。イーサネットサブネット間を接続して、大量のデータを送信できます。また、サブネットごとに最大 1 つの 4-PN コントローラ間でデータを交換することもできます。このデバイスには、 2 つの BusAdapter コネクタポートがあり、 1 つはデータを受信するように設計されており、もう 1 つはシステムを自動制御するために設計されたポートです。このカプラは、データセンターやコンピュータプログラミング環境での使用に最適です。
寸法(mm)100×117×74 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品最大 4 PN - コントローラ
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

SIEMENSDP/DPカプラ
RoHS
Siemensのこのカプラを使用してPROFIBUS DPシステムを拡張します。2つの独立したインターフェイスを備えているため、最大2つのモジュールをプラグインすることができ、PLCセットアップでスムーズなデータ転送が可能です。このユニットは、0 → 244バイトの広いデータ交換レートを備え、要求の厳しい用途で使用できます。上部のDIPスイッチにより、モジュールのPROFIBUSアドレスを簡単に設定できます。0 → +60 ℃の広い動作温度範囲により、このケーブルは過酷な環境に耐えることができます。
適合機種PROFIBUS DPネットワーク接続用カップリングモジュール 寸法(mm)40×117×12 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PROFIBUS DP
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Siemens のこの入出力モジュールにより、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)に高性能な制御ソリューションを提供します。S7-CPU 314 中央処理ユニット( CPU )と統合されているため、高速処理と応答時間を必要とするファクトリアプリケーションやオートメーションアプリケーションに最適です。最大 128 個の I/O (入出力)デバイスをユニットに接続できるため、効率と生産性が向上します。PROFINET インターフェイスは、装置や標準のイーサネットコンポーネントを簡単に接続できる均一なオートメーションネットワークの基盤として機能します。このデバイスは、 Siemens ET 200S PLC 製品と互換性があるため、完全なセットアップを行うことができます。
寸法(mm)119.5×120×75 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品EM 200シリーズ
1個
343,420 税込377,762
5日以内出荷

Siemens PLC (プログラマブルロジックコントローラ)インターフェイスモジュールを使用すると、現場の機器と制御システムの間でデータを簡単に同期できます。PROFINET (プロセスフィールドネット)イーサネット接続に対応しているため、産業設定における装置間の高速データ伝送に最適です。このモジュールには、デバイスの動作ステータスを簡単に通知する複数の LED (発光ダイオード)インジケータがあります。デュアル RJ45 (レジスタードジャック)ポートを使用して最大 2 つのイーサネットポートに接続して、優れたネットワーク接続を実現できます。このインターフェイスモジュールを使用すると、商業環境又は産業環境でのデータ転送速度を向上し、生産性を向上できます。
寸法(mm)119.5×45×75 シリーズSIMATIC DP 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ET 200S 出力数63
1個
113,320 税込124,652
5日以内出荷

Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ET 200SP 出力数1 出力タイプデジタル
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58 シリーズSIMATIC S7-1200 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 出力タイプアナログ
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断に適したアナログ入力モジュール、 AI 8xRTD / TC 2 線式高機能です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数8
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります