PLC(プログラマブルコントローラ) :「クモ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。
寸法(mm)100×70×75 シリーズSIMATIC S7-1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIEMENS接続ケーブル SIMATIC
エコ商品
Siemens Y ケーブルは、 ET 200 5 極 M12 への単一ケーブル経由で I/O を二重接続するために、 ET 200 分散 I/O に使用されます。
その他分散型I/Oの2重接続用、1本のケーブルでI/OをET 200に接続 5極 M12 適合機種ET200分散I/O用Yケーブル 長さ(m)0.2 シリーズSIMATIC ケーブル長(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ET 200
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

SIEMENSI/Oモジュール SIM 1274
エコ商品
Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、2つのアナログ入力を備えています。
寸法(mm)20×33×14 シリーズSIM 1274 定格電圧 DC V24 入力方式ポテンショメータ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7-1200 SIM 1274 入力数2
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SIEMENS電池ボード
エコ商品
Siemens Sematic S7-1200 、バッテリボード BB 1297 は、リアルタイムクロックの長期バッファリング、 S7-1200 信号ボードレセプタクルへのプラグイン向けの製品です。
適合機種S7-12XX (FW3.0 以降) 種類リアルタイムクロックの長期バッファリング用バッテリーボード バッテリーCR1025(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7-1200
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
寸法(mm)86×128.2×38.7 シリーズLOGO! 定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC) RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品LOGOシリーズ
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング