1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens のこの電源モジュールと I/O (入出力)インターフェイスで、電流、電位、電圧を監視します。ET200S シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を使用して産業現場デバイスを接続し、簡単にシステム全体を組み立てられます。ガルバニック絶縁により、定格負荷電圧とバックプレーンバスが分離されたまま干渉が防止され、スムーズなデータ転送と電気的安全性が向上しています。この電源モジュールは、産業オートメーション用途で使用します。
仕様このSiemens PLC拡張モジュールを使用して、ハードウェアをすばやく制御できます。コントローラに4つのデジタル出力を追加し、4台のマシンを自動化システムに接続して効率的なプロセス管理を行うことができます。各出力のスイッチング容量は10 Wで、ヘビーデューティ機器を制御する大きな電気負荷を処理します。標準電源と幅広く互換性があります。このモジュールは短絡保護機能を内蔵しているため、接続を電気的障害から保護することができます。狭い寸法により、忙しい制御システムでの取り付けに最適です。 寸法(mm)81×15×52 シリーズMicroLogix 1762 定格電圧 DC V24 併用可能製品ET200S Series 出力タイプCurrent, Potential, Voltage
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります