PLC(プログラマブルコントローラ) :「文字表示板」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
寸法(mm)86×128.2×38.7 シリーズLOGO! 定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC) RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品LOGOシリーズ
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります