PLC(プログラマブルコントローラ) :「定電流」の検索結果
関連キーワード
種類コントロールユニット
電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)
定格電圧(V)DC24
耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)
入力インピーダンス(Ω)約9.1k
絶縁方式フォトカプラ
電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)
周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)
使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)
耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)
使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4
演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~
命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類
プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)
雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。
電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC
耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間
定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)
機械的寿命2000万回以上
ラベル数(JMP+LOOP)256点
絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上
定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)
耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式
電気的寿命10万回以上
マスタコントロールリレー(MCR)256点
微分点数プログラム容量分
ステップラダー数1000工程
サブルーチン数500サブルーチン
使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
入力インピーダンス(kΩ)約9.1
定格入力電圧(V)24 DC
絶縁方式フォトカプラ
入力インピーダンス約5.1kΩ
使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC
定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)
出力形式オープンコレクタ
サージキラーツェナーダイオード
Performance
Network
Line Up
Positioning / Function
基本性能(増設)
特殊機能
電源(V)100~240 AC
規格CE
電源100~240V AC
定格入力電圧(V)24 DC
保存温度(℃)-40~70
絶縁方式フォトカプラ
耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)
使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4
汚染度(使用環境)2
耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回
雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。
耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間
定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)
使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
種類増設ユニット
電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)
定格電圧(V)DC24
入力インピーダンス(Ω)約5.1k
絶縁方式フォトカプラ
電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)
使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4
定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)
入力インピーダンス(kΩ)約5.1
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式
プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)
命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類
演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~
マスタコントロールリレー(MCR)256点
ラベル数(JMP+LOOP)256点
微分点数プログラム容量分
ステップラダー数1000工程
サブルーチン数500サブルーチン
定格電圧(V)24 DC
電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC
使用周囲温度(℃)0~+55
使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)
耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)
絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上
耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間
耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回
耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)
使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC
定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)
入力インピーダンス(Ω)約9.1k
絶縁方式フォトカプラ
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。