PLC(プログラマブルコントローラ) :「USB IO」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニット
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニット
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X0コントロールユニット
Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
電源(V)100~240 AC 規格CE 電源100~240V AC 定格入力電圧(V)24 DC 保存温度(℃)-40~70 絶縁方式フォトカプラ 耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間 定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~) 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
22,880 税込25,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-Xコントロールユニット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
1台
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります