30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニット
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニット
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE I/O点数16点入力16点出力
1台
57,980 税込63,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PSA1電源AC100V
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様入力100-120V AC 出力2.5A 規格UL/C-UL、CE
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP2位置決めユニットRTEX(8軸)
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE 出力ネットワーク 速度指令1pps~32Mpps 制御軸数8軸タイプ
1台
199,800 税込219,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PP21 2軸 トランジスタ
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE 出力トランジスタ 速度指令1pps~500kpps 制御軸数独立2軸
1台
78,980 税込86,878
43日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FP2 入出力ユニット
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
種類トランジスタ出力NPN 規格UL/C-UL 、CE
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FP2 入出力ユニット
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL 、CE 種類リレー出力 接続方式端子台
1台
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FP2 入出力ユニット
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
種類DC入力 規格UL/C-UL 、CE
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PP41 4軸 トランジスタ
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE 出力トランジスタ 速度指令1pps~500kpps 制御軸数独立4軸
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様チャンネル間絶縁電圧、電流、熱電対、測温抵抗体 規格UL/C-UL、CE 入出力点数アナログ入力8ch
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP WEB CONFIG 2
RS232C ⇔ Ethernet変換機能 E-mail送信機能 WEBサーバ機能
仕様設定ツール 言語表示日本語
1台
27,980 税込30,778
17日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP WEB-SERVER2
RS232C ⇔ Ethernet変換機能 E-mail送信機能 WEBサーバ機能
質量(g)約110 定格電圧(V)24 DC 設定方式FP WEB Configurator Tool 2により各動作設定を行う 消費電流(mA)95以下(24V DC)/240以下(12V DC) データメモリ容量約148kB(htmファイルなどの格納用) メモリー256MB以上 (OSによる) 表示色256色以上 解像度1024×768以上 使用周囲温度(℃)0~+45 使用CPUPentium100MHz以上 許容電圧範囲(V)10.8 DC~26.4 DC 使用周囲湿度30~85%RH(at 25℃、結露なきこと) 耐ノイズ1000V[P-P]パルス幅1μs,50ns(DC電源重畳:ノイズシミュレータ法による) 通信機能RS232C⇔Ethernet変換(Ethernet経由によるPLCのリモートプログラミング)、E-mail送信機能 HTTPサーバ機能、汎用通信(サーバ/クライアント)、PPPサーバ機能 耐振動10~55Hz 1掃引/1分間(JIS C 0040に準拠) 複振幅0.75 X, Y, Z各方向10分間 OSWindows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1以上 インターフェイスRS232C 端子台3ピン:主にPLC接続用、RS232C D-sub9ピン:主にMODEM接続用、100 BASE-TX, 10 BASE-T(RJ45):Ethernet接続用 プロトコルTCP、UDP、IP、DHCP、ETP、TELNET、HTTP、SMTP、PPP 通信速度RS232C:1200・2400・4800・9600・19200・38400・57600・115200bit/s、データ長:7・ 8bits バリティ:偶数、奇数、無 Ethernet通信:100Mbit/s(100BASE-TX)・ 10Mbit/s(10BASE-T:RJ45) 耐衝撃98m/s2 以上、X、Y、Z各方向 4回(JIS C 0041に準拠)
1台
75,980 税込83,578
22日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FP2 入出力ユニット
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
種類トランジスタ出力PNP 規格UL/C-UL 、CE
1台
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP3SH CPU ユニット
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL 、CE 演算処理0.03μs~
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP2位置決めユニットRTEX(4軸)
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE 出力ネットワーク 速度指令1pps~32Mpps 制御軸数4軸タイプ
1台
139,800 税込153,780
17日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP2 測温抵抗体入力ユニット
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様測温抵抗体 Pt100、JPt100、JPt1000 規格UL/C-UL、CE 入出力点数測温抵抗体入力8ch
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PSA3電源ユニット5Aタイプ
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様入力100-240V AC 出力5A 規格UL/C-UL、CE
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FP2 入出力ユニット
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
種類DC入力トランジスタ出力NPN 規格UL/C-UL 、CE 接続方式コネクタ 点数入力32点出力32点
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PSA2電源AC200V
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様入力200-240V AC 出力2.5A 規格UL/C-UL、CE
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FPI/Oターミナル増設ユニット
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE 仕様子局として制御。最大32点までの増設が可能です。(操作電圧DC24V)
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様リモートI/Oシステム MEWNET-Fの子局(スレーブ)として接続可能。I/Oユニット、位置決めユニットが装着可能。 規格UL/C-UL、CE I/O点数制御:ユニット1台あたり最大3072点
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP2位置決めユニットRTEX(2軸)
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE 出力ネットワーク 速度指令1pps~32Mpps 制御軸数2軸タイプ
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP2-XY64D7P入出力混合U
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様入力24V DC 出力0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC) 種類DC入力 トランジスタ出力 PNP 規格UL/C-UL、CE 接続方式コネクタ 点数入力32点 出力32点
1台
41,980 税込46,178
17日以内出荷

種類コントロールユニット 電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V)DC24 耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 入力インピーダンス(Ω)約9.1k 絶縁方式フォトカプラ 電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF) 周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと) 使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ 命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC 耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命2000万回以上 ラベル数(JMP+LOOP)256点 絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時) 耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回 プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 電気的寿命10万回以上 マスタコントロールリレー(MCR)256点 微分点数プログラム容量分 ステップラダー数1000工程 サブルーチン数500サブルーチン 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 入力インピーダンス(kΩ)約9.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X通信カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナソニック(Panasonic) PLC FP7 通信カセット
エコ商品
適合規格商品CE表示:ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 本体質量(g)約25(端子台含む) 消費電流(mA)35以下 (注)CPUの消費電流の増加分です。 通信方式半二重方式 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による) 耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2) 同期方式調歩同期方式 雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) インターフェイスRS-232C 1ch + RS-485 1ch RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 接続台数RS-485:汎用通信時最大99台、コンピュータリンク時最大99台、PLC間リンク時最大16台、MODBUS-RTU時最大99台 (注)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。 伝送距離(m)RS-232C最大15m(注1)、RS-485最大1,200m(注2) (注1)38.4kbit/s以上の速度で通信する場合は、ケーブル長を3m以内としてください。RS-232Cの配線は耐ノイズ性向上のため必ずシールド線を使用してください。(注2)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。 使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FP7 CPUユニット
エコ商品
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む) 接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU 制御仕様メモリ容量:メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121,500 データレジスタ(ワード):131,072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96,000 データレジスタ(ワード):262,144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64,000 データレジスタ(ワード):425,984 最大PB数:128 ※:バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32,000 データレジスタ(ワード):589,824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。プログラム方式 リレーシンボル方式、制御方式 サイクリック演算方式、プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)、演算処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~、外部入力(X) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。外部出力(Y) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。内部リレー(R) 32,768点、システムリレー(SR) 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L) 16,384点、タイマ(T) 4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能、カウンタ(C) 1,024点 1~4,294,967,295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD) 16,384ワード、システムデータレジスタ(SD) 内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE) 15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR) 制限なし、ラベル(LOOP)数 各PBごとに最大65,535、微分点数 制限なし、ステップラダー数 制限なし、サブルーチン数 各PBごとに最大65,535、割り込みプログラム数 1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能 SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン 可(0~125ms)、カレンダタイマ 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値) 3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能 パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 通信方式半二重方式 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) フォーマット形式【伝送】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長 :7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX 耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による) 同期方式調歩同期方式 使用条件使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 インターフェイスRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s 消費電流200mA以下 伝送距離15m 耐振動/耐衝撃5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)/147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 定格電圧範囲(V)20.4~28.8DC 出力ポート端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。
1台
90,980 税込100,078
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPU ユニット
エコ商品
セキュリティ強化タイプ。代替商品:FP7。代替品番:AFP7CPS3RS。代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 制御方式サイクリック演算方式 本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む) 外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 消費電流(mA)200以下 通信方式半二重方式 インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による) プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 同期方式調歩同期方式 雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。 伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 伝送距離(m)15 処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~ プログラム仕様リレーシンボル方式 使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります