PLC(プログラマブルコントローラ) :「メガ」の検索結果
関連キーワード
危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断
状態を保持。
バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。
端子カバー標準装備。
UL、c-UL承認品。
質量(g)150
規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088
耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)
操作方法専用プラグによる操作
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
定格通電電流(A)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)
入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)
接地D種接地(第3種接地)
耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
防爆構造Ex d ⅡB T4
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。