PLC(プログラマブルコントローラ) :「rs485ケーブル」の検索結果
関連キーワード
仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA
質量(g)約110
ポート数2
ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200
最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時)
挿抜回数100回(コネクタ)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。