TM3拡張IOユニット デジタル入出力シュナイダーエレクトリック4日以内出荷から41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け接点N/O接点1つ定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり)定格出力電圧(V)DC24/AC240デジタル入力シンク/ソース
TM3拡張IOユニット デジタル出力シュナイダーエレクトリック7日以内出荷から66日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800
継続製品CONTEC(コンテック)税込¥75,878¥68,980