絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
  • 三菱電機(494)
  • omron(オムロン)(252)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • SUS(エスユーエス)(86)
  • RS PRO(74)
  • 三菱電機エンジニアリング(70)
  • IDEC(和泉電気)(62)
  • SIEMENS(51)
  • 富士電機(37)
  • 進電テクノロジー(32)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • 発紘電機/富士電機(19)
  • JAE(日本航空電子工業)(10)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • ロックペイント(9)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • エスコ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
お手軽IoT 「見える化」
適合機種SJ-Etherシリーズ
DL205シリーズ ベースユニット ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ ベースユニットジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。
耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)絶縁抵抗>10m(DC500V)入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz供給電源(外部DC24V)最大300mA突入電流(A)最大30消費電力最大80VA周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠耐ノイズNEMA(ICS3-304)雰囲気腐食性ガスなきこと電源電圧AC取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)
プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ
長さ(m)2ケーブル長(m)2
DL205シリーズ 出力モジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ 出力モジュールジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
DL205シリーズ 入力モジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ 入力モジュールジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から6日以内出荷
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
変換コネクターケーブルPLC(モジュラ) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
Dsub15ピン変換コネクタ
仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
DL205シリーズ CPUモジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ CPUモジュールジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
99,980税込109,978
1台
欠品中
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力4点:DC24V高速タイプ●デジタル出力4点:出力タイプは型番で選択可能●アナログ入力2点:電圧/電流選択タイプ●アナログ出力2点:電圧/電流選択タイプ●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプアナログタイプ出力点数4点入力点数4点機能入力:DC24V シンク/ソース
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力4点:DC24V高速タイプ●デジタル出力4点:出力タイプは型番で選択可能●アナログ入力2点:電圧/電流選択タイプ●アナログ出力2点:電圧/電流選択タイプ●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプアナログタイプ出力点数4点入力点数4点機能入力:DC24V シンク/ソース
JX-BASIC-EX2 ソース出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2 ソース出力ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
薄型・省スペース基板型コントローラコンパクトな基板型コントローラ薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
JX-BASIC ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASICジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
薄型・省スペース基板型コントローラコンパクトな基板型コントローラ薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.1A、8点(8点 / コモン)、(汎用8点)、シンク、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱)アナログ出力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし接続4P 端子台 (プラグ同梱)入力【I/O】DC24V、8点(4点 / コモン)、(汎用4点 / 高速4点)、シンク / ソース、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱)メモリー保持:なし基板寸法(mm)112×77各種認証規格:CE通信規格【Ethernet】通信プロトコル:なし、ポート:なし【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:RJ12※お客様にてご用意ください、RS-485:3P 端子台 (プラグ同梱)カレンダー機能:なしプログラムメモリ容量8k stepアナログ入力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし拡張性DI/DO:JX-32CDD1(入力16点 / シンク出力16点) JX-32CDD2(入力16点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
OnSinSensor ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)OnSinSensorジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
設備・機械の予兆管理に。消耗品の交換時期見極めに。
温度(℃)温度振動センサ温度:-10~80応答周波数(Hz)3~1400最大加速度(m/s2)±100
DL205シリーズ ダミーパネル ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ ダミーパネルジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
1,098税込1,208
1台
6日以内出荷
質量(g)6
拡張出力モジュール SJシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)拡張出力モジュール SJシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
種別NPNオープンコレクタ出力電圧(V)DC5~27出力電流(A)(最大)0.1(点)/0.8(コモン)出力点数16点(シンク)応答時間(オフ→オン)最大0.5ms(オン→オフ)最大0.5ms電流(mA)(主電源側必要)最大80出力オン電圧降下DC0.5V(0.1A)漏れ電流(mA)最大/0.1(DC30V)動作電圧DC4~30V突入電流(A)最大/150m(10ms)ヒューズなしコモン仕様2(8点/コモン)負荷電流(mA)最小/0.2供給電源外部/DC24V(±10%)、最大100mA入出力占有点数出力/16点ピーク電圧(V)DC30
拡張入力モジュール SJシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)拡張入力モジュール SJシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様オン電圧/電流:DC19.0V/3.5mAオフ電圧/電流:DC7.0V/0.5mA入力点数16点(シンク/ソース)応答時間(オフ→オン)最大10ms、標準2ms(オン→オフ)最大10ms、標準3ms入力インピーダンス(Ω)6.8kΩ(DC24V)電流(mA)(主電源側必要)最大40動作電圧DC21.6~26.4Vコモン仕様4(4点/コモン)入力電流(mA)4/DC24V(最大:5/DC26.4V)入力電圧範囲(V)DC24入出力占有点数入力/16点ピーク電圧(V)DC26.4
JX-BASIC-EX2 シンク出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2 シンク出力ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
薄型・省スペース基板型コントローラコンパクトな基板型コントローラ薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2ソース 拡張IOジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
JX-BASIC-EX2対応拡張IOソース出力
出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80
JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2シンク 拡張IOジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
JX-BASIC-EX2対応拡張IOシンク出力
出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)