絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
  • 三菱電機(378)
  • omron(オムロン)(205)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • SUS(エスユーエス)(80)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • 三菱電機エンジニアリング(34)
  • 富士電機(33)
  • 進電テクノロジー(32)
  • ワゴジャパン(23)
  • 発紘電機/富士電機(18)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • ロックペイント(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • ユーボン(7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • ノーブランド(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換コネクターケーブルPLC(モジュラ) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    4日以内出荷
    Dsub15ピン変換コネクタ
    仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
  • JX-BASIC-EX2 ソース出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2 ソース出力

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
    電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
  • DL205シリーズ ダミーパネル ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ ダミーパネル

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)6
  • DL205シリーズ CPUモジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ CPUモジュール

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
  • DL205シリーズ 出力モジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ 出力モジュール

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • DL205シリーズ 入力モジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ 入力モジュール

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • DL205シリーズ ベースユニット ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ ベースユニット

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。
    取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)電源電圧AC耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)消費電力最大80VA周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)耐ノイズNEMA(ICS3-304)突入電流(A)最大30雰囲気腐食性ガスなきこと耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz絶縁抵抗>10m(DC500V)供給電源(外部DC24V)最大300mA耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠
  • 拡張出力モジュール SJシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    拡張出力モジュール SJシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    種別NPNオープンコレクタ出力電圧(V)DC5~27出力電流(A)(最大)0.1(点)/0.8(コモン)出力点数16点(シンク)応答時間(オフ→オン)最大0.5ms(オン→オフ)最大0.5ms電流(mA)(主電源側必要)最大80出力オン電圧降下DC0.5V(0.1A)漏れ電流(mA)最大/0.1(DC30V)動作電圧DC4~30V突入電流(A)最大/150m(10ms)ヒューズなしコモン仕様2(8点/コモン)負荷電流(mA)最小/0.2供給電源外部/DC24V(±10%)、最大100mA入出力占有点数出力/16点ピーク電圧(V)DC30
  • 拡張入力モジュール SJシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    拡張入力モジュール SJシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様オン電圧/電流:DC19.0V/3.5mAオフ電圧/電流:DC7.0V/0.5mA入力点数16点(シンク/ソース)応答時間(オフ→オン)最大10ms、標準2ms(オン→オフ)最大10ms、標準3ms入力インピーダンス(Ω)6.8kΩ(DC24V)電流(mA)(主電源側必要)最大40動作電圧DC21.6~26.4Vコモン仕様4(4点/コモン)入力電流(mA)4/DC24V(最大:5/DC26.4V)入力電圧範囲(V)DC24入出力占有点数入力/16点ピーク電圧(V)DC26.4
  • JX-BASIC-EX2 シンク出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2 シンク出力

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
    電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
  • JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    JX-BASIC-EX2対応拡張IO。ソース出力
    出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80
  • JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    JX-BASIC-EX2対応拡張IO。シンク出力
    出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)