8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ入力信号をバイナリデータに変換。1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。断線検知機能。ピークホールド機能。平均化処理機能。オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定) 定格入力電流(mA)(最大)±30 外部接続脱着式端子台 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイナリデータをアナログ出力信号に変換。出力ホールド機能。オフセットゲイン調整機能
質量(g)150以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 外部接続脱着式端子台(18点) 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品- 質量(g)150以下 消費電力(W)1.6(5V) 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令 時間仕様- 耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下 精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下 表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 分解能1/12000(電圧・電流入力時) 精度(%)- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 応答時間- 入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定) 消費電流(A)0.32(5V) 絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 温度係数±100ppm F.S./℃以下 熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用 使用周囲湿度相対湿度25~85% 接続端子- 最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA 動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1. 変換速度250ms/4点 入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA 外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F 変換周期(ms)250/4点 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 誤差- 自己診断機能診断結果をLEDで表示 異常検知機能- 入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA ) 導線抵抗の影響- 占有号機数1号機分(号機No.00~95) 設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95 前面接続部- CPUユニット取込み最大時間- ウォームアップ時間(分)30
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

質量(g)150以下 適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 分解能1/4000(1/8000にも設定可能)分解能と変換速度を個別に設定することはできません。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 レンジ入出力/1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA(レンジ選択/入力4点個別、出力2点個別) 消費電流(A)5V系:0.58 絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁) 出力電流(mA)外部出力/最大2.4(1点あたり) 変換速度1ms/点(500μs/点にも設定可能) 定格入力電流(mA)±30(1点あたり) 総合精度入力:25℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%出力:25℃/±0.3%、0~55℃/±0.5%(電圧)、±0.6%(電流) インピーダンス(Ω)入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)出力電圧/0.5以下 外部接続脱着式端子台(18点) 実装可能な装置CPU装置、増設装置 占有号機数1号機分(号機No.0~95)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

アナログ入力、アナログ出力の両方の機能を1ユニットで実現。1ユニットで入力4点・出力2点のアナログ信号を使用できます。アナログ出力:断線検知機能、ピークホールド機能、平均化処理機能、オフセットゲイン調整機能。アナログ出力:出力ホールド機能、オフセットゲイン調整機能。その他:比率変換機能
質量(g)450以下 適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令 分解能1/4000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126 消費電流(A)5V系:0.20、26V系:0.20 絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁) 出力電流(mA)外部出力/最大12(1点あたり) データメモリ(A/D交換入出力データ)16ビットバイナリデータ、(設定データ)16ビットバイナリデータ 変換速度1ms/点 定格入力電流(mA)±30(1点あたり) 総合精度入力電圧:23±2℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%入力電流:23±2℃/±0.4%、0~55℃/±0.6%出力電圧:23±2℃/±0.3%、0~55℃/±0.5 インピーダンス(Ω)入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)、出力電圧/0.5以下 外部接続脱着式端子台(21点) 実装可能な装置CPU装置、増設装置 占有号機数1号機分(号機No.0~95)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

質量(g)150以下 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 外部接続端子台(着脱式) 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 占有号機数1号機分 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み) 質量(g)450以下 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 占有号機数1号機分(号機No.0~95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
1個
149,800 税込164,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォームアップ時間(分)10 ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 構造ベース取付形、シングル・サイズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms 自己診断機能診断結果をLEDで表示 質量(g)450以下 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 消費電力(W)- 信号入力- 接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置) 絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による) 測定方式3線式 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 適合(PLC)CSシリーズ 種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット 導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下 入力インピーダンス(Ω)- 入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別) 入力点数4点 表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 占有号機数1号機分(号機No.0~95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) 前面接続部- 許容導線抵抗(Ω)-
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります