37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
取扱い終了

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現。4ループのPID制御機能を内蔵。PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能。正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能。オープンコレクタ出力。サンプリング周期500ms。RUN/STOP切替可能。内部アラームを1ループあたり2点。入力、出力とも端子台接続可能
消費電流(A)5V系:0.25 占有号機数2号機分(号機No.0~94)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
30日以内出荷

入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 消費電流(A)5V系:0.11、24V系:0.096 入出力占有点数出力/1CH 最大開閉電圧(V)AC250/DC24 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置 コモン仕様-
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ入力信号をバイナリデータに変換。1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。断線検知機能。ピークホールド機能。平均化処理機能。オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定) 定格入力電流(mA)(最大)±30 外部接続脱着式端子台 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 入出力占有点数1CH 外部接続脱着式端子台
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイナリデータをアナログ出力信号に変換。出力ホールド機能。オフセットゲイン調整機能
質量(g)150以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 外部接続脱着式端子台(18点) 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置 コモン仕様- 最大開閉電流2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V) 入出力占有点数出力/1CH 外部接続脱着式端子台
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能1/4000 絶縁種別入力相互間非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと) 実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置 耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000 自己診断機能診断結果をLEDで表示 占有号機数1号機分(号機No.0~95)
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電流(A)0.075(5V系) 端子台棒型圧着端子使用 通信ポートRS-422A/485(絶縁型)×1 伝送距離(m)最長500
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応) 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1) 通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能 同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠) 実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い) 符号化方式マンチェスタ符号 データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ 格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内 占有号機数1号機分 メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。
仕様I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ 入力マルチ入力(熱電対、測温抵抗体) 変換時間(ms)50
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)150以下 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 外部接続端子台(着脱式) 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 占有号機数1号機分 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
1個
55,980 税込61,578
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)150以下 適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 分解能1/4000(1/8000にも設定可能)分解能と変換速度を個別に設定することはできません。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 レンジ入出力/1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA(レンジ選択/入力4点個別、出力2点個別) 消費電流(A)5V系:0.58 絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁) 出力電流(mA)外部出力/最大2.4(1点あたり) 変換速度1ms/点(500μs/点にも設定可能) 定格入力電流(mA)±30(1点あたり) 総合精度入力:25℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%出力:25℃/±0.3%、0~55℃/±0.5%(電圧)、±0.6%(電流) インピーダンス(Ω)入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)出力電圧/0.5以下 外部接続脱着式端子台(18点) 実装可能な装置CPU装置、増設装置 占有号機数1号機分(号機No.0~95)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

分解能1/8000(1/4000にも設定可能) 絶縁種別入力相互間非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと) 実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置 耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000 自己診断機能診断結果をLEDで表示
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み) 質量(g)450以下 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 占有号機数1号機分(号機No.0~95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
279 税込307
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

omron(オムロン)誤挿入防止ピン
仕様10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個)
1個
1,098 税込1,208
31日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割込入力ユニットはCPU装置に装着してください。 形CS1W-INT01は、2ユニットまで実装できます。
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
1個
46,980 税込51,678
31日以内出荷

仕様●入力種類選択:4点個別●パルス入力種類:電圧入力無電圧・半導体入力有接点入力●最高係数速度:0~20000パルス/sまたは0~20パルス/s●積算値への変換周期:100ms/4点●占有号機数:1号機分 接続方法外部接続:脱着式端子台 入力点数4点 消費電流(A)0.20(5V系)、0.16(26V系)
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

付属品- 種別- 質量(g)150以下 入力種類- 時間仕様- 耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間) 測定方式- 表示部- 入力点数- 分解能- 精度(%)- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 機能- 応答時間- 入力インピーダンス(Ω)- 消費電流(A)- 絶縁方式- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~55 温度係数- 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 接続端子- 動作- 消費電力(VA、W)5VA(AC100~240V)3VA(AC24V)/2W(DC24V) 供給電源- 外部接続端子台(着脱式) 信号範囲- 変換周期(ms)- 接続台数- 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 異常検知機能- 入力検出電流- 導線抵抗の影響- 占有号機数1号機分 設定部前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95) 前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式) CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル ウォームアップ時間(分)-
1個
77,980 税込85,778
31日以内出荷

ウォームアップ時間(分)10 ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 構造ベース取付形、シングル・サイズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms 自己診断機能診断結果をLEDで表示 質量(g)450以下 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 消費電力(W)- 信号入力- 接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置) 絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による) 測定方式3線式 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 適合(PLC)CSシリーズ 種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット 導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下 入力インピーダンス(Ω)- 入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別) 入力点数4点 表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 占有号機数1号機分(号機No.0~95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) 前面接続部- 許容導線抵抗(Ω)-
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります