PLC(プログラマブルコントローラ) :「絶縁 抵抗 測定 器」の検索結果
関連キーワード
付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)
質量(g)450以下
使用温度範囲(℃)0~55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)
実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置
自己診断機能診断結果をLEDで表示
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)
占有号機数1号機分(号機No.0~95)
設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
付属品-
種別-
質量(g)150以下
入力種類-
時間仕様-
耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間)
測定方式-
表示部-
入力点数-
分解能-
精度(%)-
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65
機能-
応答時間-
入力インピーダンス(Ω)-
消費電流(A)-
絶縁方式-
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~55
温度係数-
使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)
接続端子-
動作-
消費電力(VA、W)5VA(AC100~240V)3VA(AC24V)/2W(DC24V)
供給電源-
外部接続端子台(着脱式)
信号範囲-
変換周期(ms)-
接続台数-
実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置
自己診断機能診断結果をLEDで表示
異常検知機能-
入力検出電流-
導線抵抗の影響-
占有号機数1号機分
設定部前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95)
前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式)
CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
ウォームアップ時間(分)-
1個
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。