PLC(プログラマブルコントローラ) :「継電器」の検索結果
関連キーワード
適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)5V系:0.11、24V系:0.096
入出力占有点数出力/1CH
最大開閉電圧(V)AC250/DC24
実装可能な装置CPU装置、増設装置
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
コモン仕様-
最大開閉電流2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V)
入出力占有点数出力/1CH
外部接続脱着式端子台
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。