PLC(プログラマブルコントローラ) :「レセプタクル」の検索結果
関連キーワード
寸法D(mm)120
コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)
寸法C(Φmm)21
寸法B(Φmm)M18
結合方式ネジ
防水性300KPa(結合時)
その他外部:銀メッキ/コンタクト:銀メッキ
コネクタ形状レセプタクル
結合方式ネジ
特性インピーダンス(Ω)50
使用周波数(GHz)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。