PLC(プログラマブルコントローラ) :「絶縁台」の検索結果
関連キーワード
端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)
質量(g)約240
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)約240
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。
L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。
短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。
短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。