インバータ :「低周波 騒音」の検索結果
インバータとは電源制御機で直流電源を交流電源に変換する逆変換機のことです。家庭用のコンセントは直流電源となりますが、交流電源は電源のピークがある電流で送電等に使われています。そのため、業務用電源として三相などの出力が大きい電源等に最適です。業務用の機器の中にはコンセントで駆動するのではなく、使用電源が大きい為に、ブレーカーから直接電気を取って動くものがあります。インバータを使用する事によりそれらの機器を動かすことが可能になります。
関連キーワード
商品豆知識
1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
仕様●V/Fパターン:初期設定:1.5乗低減トルク負荷●周波数ジャンプ:3点●周波数指令:本体操作ダイヤル、外部信号(無電圧信号、DC0~5V、DC0~10V、DC4~20mA)
制御方式高キャリア(0.7~14.5kHz)周波数PWM制御方式(初期設定:14.5kHz)
出力電圧(V)単相100
入力電圧(V)単相100
電源電圧(V)単相AC100V±10%
保存温度(℃)-20~65(輸送時などの短期間に適用できる温度です)
出力周波数(Hz)0.5~60(始動周波数0.5Hz)、運転周波数は15~60(初期設定)
加減速時間初期設定:15秒
電源周波数(Hz)50/60±5%
過負荷電流定格150%1分間
保護機能不足電圧(単相100V機種のみ)、過電流、過電圧、過負荷遮断、ストール防止、フィン加熱、パラメータ記憶素子異常、CPUエラー、アナログ入力異常、内部回路異常
標高(m)1000以下
振動(m/s2)5.9(0.6G)以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
雰囲気屋内(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-10~40(凍結のないこと)
運転モード本体運転、外部運転(無電圧信号)
特性1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア周波数PWM制御方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
周囲湿度(%)相対湿度90以下(結露のないこと)
1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
出力電圧(V)三相200
入力電圧(V)三相200
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。