11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システムWJ-C1シリーズ
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ
エコ商品
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き タイプP1 保護構造IP20/UL 適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020 制御方式PWM方式 保存温度(℃)-20~65 その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など 出力周波数(Hz)0~590 加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字) 塗装色黒色 寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと 過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec 周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所) 保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など 周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40 スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net ノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3) 使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所) 周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃) 始動トルク200%/0.3Hz RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3 アクセス方式USBMicro-B キャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日立産機システムインバータ WJ200シリーズ
寸法(mm)128H×68W×122.5L 質量(kg)1.1 保護構造IP20 冷却方式自冷 定格出力電圧(V)3相200~240
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

日立産機システム制動抵抗器 小型タイプ
定格容量(W)120 質量(kg)0.27
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インバータの入力側、出力側に設置して電線から放出される放射ノイズを低減します。 ラジオ、テレビへの電波障害の軽減、計測器やセンサーなどの誤動作を防止します。
1台
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ入力側に発生する高調波を抑制します。 また、力率改善にも役立ちます。
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日立産機システム制動抵抗器 中容量タイプ
仕様許容頻度:10%、連続許容ON時間:10秒
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバータの制動トルクをアップさせる場合や、高頻度に ON/OFF を繰り返す場合、 および、大きな慣性モーメントの負荷を減速する場合などに使用します。
湿度(%RH)20~90%結露なきこと 保存温度(℃)-20~65 塗装色マンセル5Y7/1(冷却フィンはアルミ地色) 動作表示LED点灯 周囲温度(℃)-10~50 使用場所標高1000m以下、屋内(腐食性ガス、塵埃のないところ)
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インバータの電源端子に直接接続して、電線から放出される放射ノイズを低減します。 ラジオ、テレビなどへの電波障害を軽減します。
1台
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高調波抑制対策に。 電源電圧の不平衝率が3%以上、電源容量が500kVA以上の時、および急激な電源電圧変化が生じる場合に適用します。 また、力率の改善にも役立ちます。
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります